Page 1253 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1253

Rocol SAFE STEP®
Nastro antiscivolo SAFE STEP® da 150 mm x 18,25 m
Spray antiscivolo SAFE STEP®
Primer per materiali metallici SAFE STEP®
Spray antiscivolo trasparente, veloce e facile da applicare su metallo, legname, fibra di vetro, marmo e molti altri substrati.
• Un rivestimento antiscivolo a presa rapida, ideale per aree di piccole dimensioni
• Trasparente
• Adatto per interni e per esterni
• Adatto per il traffico pedonale
• Durata approssimativa pari a 6 mesi, in base all’impiego
• Resa: 1,5 - 2 m2 per ogni aerosol da 400 ml
• Temperatura di applicazione tra 5 e 30°C
Tempi di asciugatura
• Asciugatura al tatto: 30-40 minuti
• Applicazione mani successive: 30-60 minuti • Traffico pedonale leggero: 12 ore
• Traffico pedonale intenso: 24 ore
Primer ad alte prestazioni per acciaio pulito mediante sabbiatura, alluminio e materiali galvanizzati. Informazioni sul prodotto
Conferisce una straordinaria protezione anticorrosione anche negli ambienti con le condizioni più difficili.
• Primer epossidico in confezione da due
• Asciuga rapidamente
• Disponibile in confezione da 5 litri o 0,75 litri • Resa: 10m2 per litro
Buoni motivi per utilizzare un primer
• Migliora l’aderenza
• Sigilla le superfici ad alto grado di porosità • Migliora la copertura del rivestimento superi • Migliora le prestazioni del prodotto
Prezzo Codice Volume unitario €
C3435750 0,75 LTR 57,15
C6839178 5 LTR 287,72
Rulli rigidi SAFE STEP®
Adatto per l’uso della linea di prodotti antiscivolo SAFE STEP 100, 200 e 500SF
Quando è necessaria una soluzione immediata a un problema di scivolamento, bisogna mantenere bassi
i costi e non è possibile chiudere un’area se non per alcuni minuti, le pedate e i nastri autoadesivi SAFE STEP® offrono una risposta economica ed efficace. Sia che il problema si verifichi in interni o esterni, su gradini e passaggi pedonali, nei pressi di macchinari o anche in aree ove sono presenti docce, i nastri SAFE STEP® offrono una superficie antiscivolo sicura e durevole, adatta per il traffico pedonale.
• Una soluzione veloce, efficace ed economica al rischio di scivolamento
• Superficie antiscivolo durevole (dotata di un rivestimento con resistenza simile a quella del diamante)
• Richiede minime competenze tecniche
• In grado di resistere a temperature estreme
• Non richiede tempi di inattività
• Resistente ad acqua, oli per motori, detergenti e solventi
• Durata standard: 1 - 2 anni
• Impieghi praticamente illimitati
• Disponibile in varie ampiezze
SAFE STEP® Standard Tape
• Nastro antiscivolo multiuso rivestito di sostanze minerali, estremamente durevole
• Autoadesivo
• Resistente ad acqua, olio e agenti chimici
• Per uso interno ed esterno
• Ideale per ingressi, entrate, attrezzature da ginnastica, scale, macchinari, piattaforme, portici, impalcature, gradini, passaggi pedonali e rampe
Codice Colore
C1459793 Chiaro
Prezzo Volume unitario €
400 MLT
26,78
Primer per materiali non metallici SAFE STEP®
Codice
C1459759
C1459760
C2527830
C1459762
C1459775
C1459769
Colore
Nero
Nero
Nero
Nero
Black/Yellow
Giallo fluorescente
Larghezza del nastro
25 mm
50 mm
100 mm
150 mm
50 mm
Prezzo unitario €
58,51
107,68
190,80
280,98
117,59
160,55
Ideale per superfici porose, quali calcestruzzo e legname, oppure come sigillante per pavimenti prima dell’applicazione di un rivestimento.
Caratteristiche principale del prodotto
• Privo di solventi/A basso contenuto aromatico
• Di rapido indurimento
• Il basso valore di viscosità agevola la penetrazione • Eccellente adesione su superfici asciutte o umide • Permeabilità estremamente bassa
Buoni motivi per utilizzare un primer
• Migliora l’aderenza
• Sigilla le superfici ad alto grado di porosità • Migliora la copertura del rivestimento superi • Migliora le prestazioni del prodotto
Codice
C1459666
C1459668
Prezzo unitario €
40,60
16,75
11
Codice
C6839180
C6839179
Prezzo Volume unitario €
0,75 LTR 53,34
5 LTR 287,72
Manutenzione e sicurezza del sito
1239
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198051
198048
198058
198050
198076


































































































   1251   1252   1253   1254   1255