Page 1230 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1230

Prodotti di consumo per stampanti BBPTM31
Nastro catarifrangente B-584
Per un’alta catarifrangenza che riflette in modo luminoso quando colpita dalla
luce. Ideale per l’identificazione di pali e piedistalli di unità esterne, macchinari nell’ambiente di lavoro e apparecchiature per tetti. Consigliato in condizioni di bassa luminosità o in condizioni atmosferiche avverse. Disponibile in 3 taglie e 3 colori.
Riserva di cartellini in poliestere non adesivi B-55
Riserva di cartellini per la sicurezza, il blocco e pendagli di uso generico. Cartoncino semirigido non adesivo. Facile da fissare; occhielli meccanici snap-in opzionali disponibili. Conforme alla specifica di rilascio OSHA 50 lb. per i cartellini di blocco. Disponibili in 3 taglie.
Codice
C4186244
C4186243
C4186242
C4186247
C4186246
C4186245
C4186250
C4186249
C4186248
Colore
Arancio riflettente
Arancio riflettente
Arancio riflettente
Argento riflettente
Argento riflettente
Argento riflettente
Giallo riflettente
Giallo riflettente
Giallo riflettente
Dimensione
28,58 mm x 15,2 m
57,15 mm x 15,2 m
101,6 mm x 15,2 m
28,58 mm x 15,2 m
57,15 mm x 15,2 m
101,6 mm x 15,2 m
28,58 mm x 15,2 m
57,15 mm x 15,2 m
101,6 mm x 15,2 m
Prezzo unitario €
124,95
186,39
281,14
124,95
186,39
281,14
124,95
186,39
281,14
Codice
C4186261
C4186260
C4186259
Dimensione
64 mm x 15,2 m
83 mm x 15,2 m
108 mm x 15,2 m
Prezzo unitario €
149,25
194,05
223,92
Poliestere per applicazioni a basse temperature B-549
Vinile riposizionabile B-581
Per l’identificazione in temperature fino a -40 gradi centigradi. L’adesivo speciale aderisce in modo permanente a superfici estremamente fredde. Può essere applicato a -23 gradi centigradi e resiste fino a -40 gradi centigradi. Ideale per magazzini di celle frigorifere, refrigeratori, freezer e utilizzo esterno a breve termine in inverno. Disponibile in 2 colori e 2 taglie.
Codice
C4186235
C4186234
C4186237
C4186236
Colore Dimensione
Bianco 57 mm x 30,4 m
Bianco 101 mm x 30,4 m
Giallo 57 mm x 30,4 m
Giallo 101 mm x 30,4 m
Prezzo unitario €
194,05
283,63
194,05
283,63
Supporto magnetico stampabile B-509
11
Vinile riposizionabile per applicazioni 5S e applicazioni lean. L’adesivo aggressivo rimane fermo ma può essere rimosso senza lasciare residui adesivi. Ideale per indicazioni temporanee, removibili e riposizionabili, come le etichette di inventario 5S e lean. Disponibile in 4 grandezze e 4 colori.
Codice
C4186254
C4186253
C4186252
C4186251
C4186258
C4186257
C4186256
C4186255
Colore Dimensione
Bianco 12,5 mm x 30,4 m
Bianco 29 mm x 30,4 m
Bianco 57 mm x 30,4 m
Bianco 101 mm x 30,4 m
Giallo 12,5 mm x 30,4 m
Giallo 29 mm x 30,4 m
Giallo 57 mm x 30,4 m
Giallo 101 mm x 30,4 m
Prezzo unitario €
75,29
120,54
180,84
271,29
75,29
120,54
180,84
271,29
Il supporto magnetico stampabile è il materiale più facile e rapido da rimuovere e riposizionare. Materiale magnetico non adesivo che può essere stampato direttamente. Disponibile in 2 grandezze e 2 colori.
Codice
C4186239
C4186238
C4186241
C4186240
Colore Dimensione
Bianco 64 mm x 7,6 m
Bianco 108 mm x 7,6 m
Giallo 64 mm x 7,6 m
Giallo 108 mm x 7,6 m
Prezzo unitario €
111,91
149,25
111,91
149,25
1216
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
10928
10878
10926
10879
10881


































































































   1228   1229   1230   1231   1232