Page 1229 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1229

Prodotti di consumo per stampanti BBPTM31
Nastro B30-R100
Nastri per stampa “Drop & Click” per un rapido e facile cambio. I nastri sono resistenti e antimacchia, garantendo un testo stampato a lunga durata. La stampa può durare anni in aree industriali e in condizioni esterne. Nessuna calibrazione, nessuna filettatura, nessuno spreco e nessun fastidio. Disponibile in 7 colori. Largo 105 mm e lungo 60,9 m.
Codice
C4186262
C4186263
C4186264
C4186265
C4186266
C4186267
C4186268
Colore
Nero
Blu
Verde
Rosso
Bianco
Giallo
Bianco
Codice
C4186284
C4186283
C4186282
C4186281
C4186272
C4186271
C4186270
C4186269
C4186313
C4186312
C4186311
C4186310
C4186309
C4186318
C4186317
C4186316
C4186315
C4186314
C4186308
C4186307
C4186306
C4186305
C4186292
C4186291
C4186290
C4186289
C4186276
C4186275
C4186274
C4186273
C4186296
C4186295
C4186294
C4186293
C4186300
C4186299
C4186298
C4186297
C4186280
C4186279
C4186278
C4186277
C4186304
C4186303
C4186302
C4186301
C4186288
C4186287
C4186286
C4186285
Dimensione
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
Colore Dimensione
Chiaro 12,7 mm x 30,4 m
Chiaro 29 mm x 30,4 m
Chiaro 57 mm x 30,4 m
Chiaro 101 mm x 30,4 m
Nero 12,7 mm x 30,4 m
Nero 29 mm x 30,4 m
Nero 57 mm x 30,4 m
Nero 101 mm x 30,4 m
Bianco 12,7 mm x 30,4 m
Bianco 29 mm x 30,4 m
Bianco 57 mm x 30,4 m
Bianco 75 mm x 30,4 m
Bianco 101 mm x 30,4 m
Giallo 12,7 mm x 30,4 m
Giallo 29 mm x 30,4 m
Giallo 57 mm x 30,4 m
Giallo 75 mm x 30,4 m
Giallo 101 mm x 30,4 m
Rosso 12,7 mm x 30,4 m
Rosso 29 mm x 30,4 m
Rosso 57 mm x 30,4 m
Rosso 101 mm x 30,4 m
Verde 12,7 mm x 30,4 m
Verde 29 mm x 30,4 m
Verde 57 mm x 30,4 m
Verde 101 mm x 30,4 m
Blu 12,7 mm x 30,4 m
Blu 29 mm x 30,4 m
Blu 57 mm x 30,4 m
Blu 101 mm x 30,4 m
Grigio 12,7 mm x 30,4 m
Grigio 29 mm x 30,4 m
Grigio 57 mm x 30,4 m
Grigio 101 mm x 30,4 m
Arancio 12,7 mm x 30,4 m
Arancio 29 mm x 30,4 m
Arancio 57 mm x 30,4 m
Arancio 101 mm x 30,4 m
Marrone 12,7 mm x 30,4 m
Marrone 29 mm x 30,4 m
Marrone 57 mm x 30,4 m
Marrone 101 mm x 30,4 m
Porpora 12,7 mm x 30,4 m
Porpora 29 mm x 30,4 m
Porpora 57 mm x 30,4 m
Porpora 101 mm x 30,4 m
Oro 12,7 mm x 30,4 m
Oro 29 mm x 30,4 m
Oro 57 mm x 30,4 m
Oro 101 mm x 30,4 m
Prezzo unitario €
126,85
126,85
126,85
133,89
133,89
133,89
133,89
Prezzo unitario €
79,47
127,24
190,89
286,36
79,47
127,24
190,89
286,36
75,29
120,54
180,84
241,15
271,29
75,29
120,54
180,84
241,15
271,29
75,29
120,54
180,84
271,29
79,47
127,24
190,89
286,36
79,47
127,24
190,89
286,36
75,29
120,54
180,84
271,29
75,29
120,54
180,84
271,29
79,47
127,24
190,89
286,36
75,29
120,54
180,84
271,29
79,47
127,24
190,89
286,36
Vinile da interni/esterni B-595
11
Vinile duraturo e a basso restringimento con il nostro adesivo più aggressivo.
Si adatta a superfici irregolari, curve, ruvide e molto ruvide (blocchi in cemento stampati, legno irregolare, plastiche ruvide, tubi con rivestimento in carta, superfici verniciate a polvere). Aderisce a componenti energetici “difficili” a superficie ridotta (tubi in PVC, valigetta porta attrezzi a soffiaggio, plastiche ABS, plastiche riciclate). Disponibile in 4 taglie.
Manutenzione e sicurezza del sito
1215
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10955 10950


































































































   1227   1228   1229   1230   1231