Page 1228 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1228

Stampanti BBPTM31
Le etichette Brady durano di più
Le etichette Brady si attaccano e rimangono lì. Chiaro e semplice. Hanno di fatto una durata di 10 anni all’aperto *. È necessario effettuare la realizzazione solo una volta. Una volta completata la realizzazione, sono disponibili per sempre. Volenti o nolenti.
Opzioni. Tante opzioni.
Produciamo etichette per applicazioni specifiche. Le vostre applicazioni. Per questo motivo sono disponibili centinaia di tipi e dimensioni di etichette da scegliere. Quando scegliete una etichetta, desideriamo che siate sicuri al 100% del fatto che si tratti di quella giusta per l’applicazione specifica.
La nostra asticella è in alto.
C’è un motivo per cui i materiali Brady sono al vertice del settore in termini di durata e prestazioni. Ed è il motivo per cui progettiamo e produciamo autonomamente le etichette. Sottoponiamo i nostri materiali a test e collaudi severi ed estenuanti: non esce nessun prodotto dallo stabilimento fino a quando non ottiene un pieno successo. I nostri standard sono elevati perché sappiano che si tratta dell’unico sistema per garantire che i nostri materiali superino le vostre aspettative.
La stampante per segnali ed etichette BBPTM31 è in grado di stampare centinaia di diverse etichette, nastri, cartellini e materiali fra cui:
• vinile da interni / esterni (B-595)
• poliestere ad alte prestazioni (B-569)
• poliestere dorato spazzolato (B-575)
• testate dei segnali vuote prestampate pretagliate (B-595)
• etichette prestampate delle sostanze chimiche regolamentari (B-595) • nastro fotoluminescente ad alta intensità BradyGloTM (B-526)
• nastro catarifrangente (B-584)
• etichette universali vuote pretagliate (B-595)
• scorta di cartellini non adesivi (B-551)
• vinile riposizionabile (B-581)
• supporto magnetico stampabile (B-509)
• poliestere per applicazioni a basse temperature (B-549)
• etichette per cavi e fili ad accoppiamento autonomo (B-427)
• nastro in poliestere metallizzato antimanomissione (B-438)
• nastro in poliestere metallizzato per alte temperature (B-565)
Stampante Qwerty BBPTM31
11
Questa stampante monocromatica per etichette e indicazioni può stampare etichette larghe da 12,7 a 101 mm. Pensata per la facilità di utilizzo e versatilità, questa stampante dispone di un display touchscreen intuitivo, una semplice struttura delle indicazioni e un’ampia varietà di materiale e applicazioni. Pensata come “stampa in 2 passaggi”, questa stampante consente a chiunque all’interno del gruppo di creare etichette senza bisogno di formazione. Basterà solo digitare
il testo e premere il pulsante di stampa. Con la facilissima “walk-up-and-print”, tutto ciò di cui si ha bisogno verrà etichettato in modo estremamente immediato. Ideale per applicazioni di sicurezza, industriali e lean/5S. Compatibile con il potente software per PC MarkWare e dotato di un driver Windows per l’utilizzo di software di terze parti. Molte diverse versioni disponibili a seconda dello stile della tastiera necessario.
Codice
C4186336
C4186331
C4186330
C4186335
C4186337
C4186332
C4186338
C4186333
C4186339
C4186334
Tastiera
Stampante BBPTM31 QWERTY EU
stampante BBPTM31 QWERTY EU e Markware
Stampante BBPTM31 QWERTY UK
Stampante BBPTM31 QWERTY UK e Markware
Stampante BBPTM31 QWERTZ
Stampante BBPTM31 QWERTZ e Markware
Stampante BBPTM31 AZERTY
Stampante BBPTM31 AZERTY e Markware
Stampante BBPTM31 CYRILLIC
Stampante BBPTM31 CYRILLIC e Markware
Prezzo unitario €
1756,41
1854,26
1756,41
1854,26
1756,41
1854,26
1756,41
1854,26
1756,41
1854,26
1214
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
11000
PO-12239


































































































   1226   1227   1228   1229   1230