Page 122 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 122
Utensili tensiometrici - Chiavi dinamometriche
Chiave dinamometrica con attacco quadro 1/4”
La precisione supera i requisiti ISO 6789:2008. ISO 6789:2008. Regolazione della torsione semplice con scala micrometrica di facile lettura. Impugnature ergonomiche bimateriale.
Chiave dinamometrica con scala a finestrella 3⁄4”
Coppia trasmissibile (Nm)
1-20
Prezzo Lunghezza totale unitario €
230 mm 115,55
• 40 denti. Cromo-molibdeno • Portata: 100-500 ft/lb/140-700 Nm • Accuratezza ± 3% • Design con scala a finestrella semplice da leggere • Azionata dall’inimitabile sistema di bloccaggio Pull-Push • Soddisfa le norme ISO6789, US. Fed. GGG-W- 686D e ANSI. B107.14M
Codice
C5049935
Precisione
+/- 3%
Codice
C6817711
Chiave dinamometrica con retrofreno 3⁄4”
Prezzo unitario €
277,48
Chiave dinamometrica con attacco quadro 3⁄8”
La precisione supera i requisiti ISO 6789: 2008. Regolazione della coppia semplice con scala micrometrica di facile lettura. Design ergonomico bicomponente dell’impugnatura.
1 Codice C5049936
C5049937
Coppia trasmissibile (Nm)
8-50
20-100
Precisione
+/- 3%
+/- 3%
Lunghezza totale
278 mm
405 mm
Prezzo unitario €
112,16
115,93
Chiave dinamometrica con attacco quadro 1/2”
• 36 Denti - Cromo-molibdeno • Portata: 150-600 ft/lb/200-800 Nm • Accuratezza ±4% • L’ampio angolo di rottura può ridurre la possibilità di sovraccarico della coppia • Il meccanismo assorbitore-pneumatico si abbatte delicatamente presso la valvola di coppia impostata • Soddisfa le norme ISO6789, U S. Fed GGG-W-686D e ANSI. B107.14M
Codice
C6817712
Prezzo unitario €
325,05
La precisione supera i requisiti ISO 6789:2008. ISO 6789:2008. Regolazione della torsione semplice con scala micrometrica di facile lettura. Impugnature ergonomiche
bimateriale.
Codice
C5049938
C5049939
C5049940
Preci- sione
+/- 3%
+/- 3%
+/- 3%
Lunghezza Prezzo
Descrizione del prodotto
dinamometrica TTi 100 1/2 SQ DR 20-100 Nm 15-75 lbf.ft “
dinamometrica TTi 200 1/2 SQ DR 40-200 Nm 30-150 lbf.ft “
dinamometrica TTi 300 1/2 SQ DR 60-300 Nm 45-220 lbf.ft “
totale
405 mm
505 mm
unitario €
124,06
134,04
610 mm
153,99
108
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
33459
201475 33063
165032
165035