Page 1170 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1170

Dadi - Dado autobloccante | Dadi - Dado a cappello | Dadi - Dado esagonale basso
Dado autobloccante - in acciaio zincato
Dado a cappello - in acciaio zincato
Dado esagonale basso - in acciaio zincato
D985
Codice
C4041236
C4041237
C4839225
C4041238
C4041239
C4041240
C4041241
C4041242
C4839226
C4041243
C4041244
C0120933
C4839227
C4041245
C4041246
C4041247
C4041248
C4041249
C4041250
C4041251
Quantità di Dimensioni contenuti
M3 250,000
M4 250,000
M5 250,000
M6 250,000
M7 250,000
M8 250,000
M10 200,000
M12 100,000
M14 100,000
M16 50,000
M18 50,000
M20 25,000
M22 25,000
M24 25,000
M27 10,000
M30 10,000
M33 5,000
M36 5,000
Prezzo unitario €
8,88
10,04
9,81
12,90
23,02
19,47
32,14
26,11
36,77
25,96
41,41
27,50
45,58
46,81
49,50
68,72
96,07
59,33
D1587
Codice
C4042364
C4042365
C4042366
C4042367
C4042369
C4042370
C4042371
C4042372
C4042373
C4042375
C4042377
Dimensioni
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
Quantità di contenuti
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
200,000
100,000
Prezzo unitario €
32,29
22,25
24,72
29,36
50,99
87,76
67,36
D439B
Codice
C4040820
C4040821
C4040822
C4040823
C4040824
C4040825
C4040826
C4040827
C4040828
C4040829
C4040830
C4040831
C4040832
C4040833
C4040834
C4040835
C4040836
C4040838
C4040840
Quantità di Dimensioni contenuti
M2 250,000
M2,5 250,000
M3 250,000
M4 250,000
M5 250,000
M6 250,000
M8 100,000
M10 100,000
M12 100,000
M14 100,000
M16 50,000
M18 25,000
M20 25,000
M22 25,000
M24 25,000
M27 10,000
M30 10,000
M36 5,000
Prezzo unitario €
15,30
19,47
20,55
16,38
15,60
18,39
10,94
16,69
26,42
41,72
25,34
25,65
34,61
51,29
59,79
61,55
74,41
67,27
50,000 118,04
50,000 70,76
25,000 87,14
10,000 74,35
Dado a cappello - Acciaio inossidabile A2
M39 5,000 163,12
M42 5,000 213,80
M42 5,000 113,53
Dado autobloccante - Acciaio inossidabile A2
Quantità di contenuti
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
50,000
50,000
20,000
20,000
10,000
Dado esagonale basso - Acciaio inossidabile A2
10
D985
Codice
C4062959
C4062960
C4062961
C4062962
C3685452
C3685270
C3685441
C4062963
C4062964
C4062965
C4062967
C4062968
Dimensioni
M2,5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
Prezzo unitario €
19,78
16,56
22,87
16,32
27,81
29,66
61,49
49,75
64,58
39,30
72,80
103,27
D1587
Codice
C4060903
C4060904
C4060905
C4060906
C4060907
C4060908
C4060909
C4060910
C4060911
C4060913
Dimensioni
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
Quantità di contenuti
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
25,000
10,000
10,000
5,000
Prezzo unitario €
31,52
30,59
19,31
24,26
28,89
52,53
36,77
53,58
45,18
74,99
D439B
Codice
C4058637
C4058638
C4058639
C4058640
C4058641
C4058642
C4058644
C4058646
C4058648
C4058651
C4058652
C4058653
C4058654
Quantità di Dimensioni contenuti
M4 250,000
M5 250,000
M6 250,000
M8 100,000
M10 100,000
M12 50,000
M16 50,000
M20 25,000
M24 10,000
M33 10,000
M39 10,000
M42 10,000
M48 10,000
Prezzo unitario €
14,21
15,76
15,60
11,31
25,80
20,39
40,48
54,23
37,51
373,89
707,36
902,16
1381,23
1156
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di fissaggio e componenti DIN
50109
50108
50111
50110
50113
50112


































































































   1168   1169   1170   1171   1172