Page 1168 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1168

Viti a incavo - Bulloni con collare | Viti a incavo - Viti a testa tonda
Bulloni con collare - Acciaio non legato
Viti a testa tonda - Acciaio inossidabile A2
Codice
C4037692
C4037694
C4037695
C4037699
C4037701
C4037703
C4037705
C4037706
Dimensioni
M12 16X50
M12 16X60
M12 16X70
M16 20X30
M16 20X40
M16 20X50
M16 20X60
M16 20X70
Quantità di contenuti
25,000
25,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
Prezzo unitario €
289,07
324,91
360,91
156,29
178,73
201,22
223,65
246,09
I7379
Codice
C4037632
C4037633
C4037634
C4037635
C4037636
C4037637
C4037638
C4037639
C4037640
C4037641
C4037643
C4037644
C4037645
C4841166
C4841167
C4037646
C4037647
C4037648
C4841168
C4037649
C4037651
C4037652
C4037653
C4037654
C4037655
C4037656
C4037657
C4037658
C4037659
C4841169
C4037660
C4037661
C4037662
C4037664
C4037665
C4037668
C4037670
C4037671
C4037672
C4037673
C4037674
C4037675
C4037676
C4037678
C4037680
C4037681
C4037682
C4037684
C4037685
C4037686
C4037687
C4037688
C4037690
Prezzo
Viti a testa tonda - Acciaio non legato
10
Dimensioni
M5 6X6
M5 6X8
M5 6X10
M5 6X12
M5 6X16
M5 6X20
M5 6X25
M5 6X30
M5 6X35
M5 6X40
M5 6X50
M6 8X8
M6 8X10
M6 8X12
M6 8X16
M6 8X20
M6 8X25
M6 8X30
M6 8X35
M6 8X40
M6 8X50
M6 8X60
M6 8X70
M8 10X10
M8 10X12
M8 10X16
M8 10X20
M8 10X25
M8 10X30
M8 10X35
M8 10X40
M8 10X45
M8 10X50
M8 10X60
M8 10X70
M8 10X100
M10 12X12
M10 12X16
M10 12X20
M10 12X25
M10 12X30
M10 12X35
M10 12X40
M10 12X50
M10 12X60
M10 12X70
M10 12X80
M10 12X100
M10 12X120
M12 16X20
M12 16X25
M12 16X30
M12 16X40
Quantità di
contenuti unitario €
50,000 152,34
50,000 135,96
50,000 73,85
50,000 84,98
50,000 90,85
50,000 53,46
50,000 61,18
50,000 46,97
50,000 52,22
50,000 56,86
50,000 67,05 I7380
50,000 152,34
50,000 86,52 Codice 50,000 88,68 C4037871 50,000 105,99 C4037872 50,000 98,26 C4037873 50,000 111,55 C4037874 50,000 85,28 C4037875 50,000 94,55 C4037876 50,000 103,21 C4037879 50,000 123,29 C4037880 50,000 139,67 C4037881 50,000 219,08 C4037882 50,000 176,13 C4037883 50,000 183,24 C4037884 50,000 118,66 C4037885 50,000 173,35 C4037890 50,000 193,74 C4037891 50,000 214,45 C4037892 50,000 161,30 C4037893 50,000 175,20 C4037894 50,000 189,42 C4037895 50,000 203,63 C4037896 50,000 231,75 C4037897 50,000 260,18 C4037905 25,000 239,63 C4037906 25,000 120,66 C4037907 25,000 102,12 C4037908 25,000 93,01 C4037909 25,000 150,64 C4037910 25,000 113,25 C4037911 25,000 123,29 C4037913 25,000 133,64 C4037920 25,000 153,73 C4037921 25,000 173,97 C4037922 25,000 194,36 C4037923 25,000 214,29 C4037924 25,000 254,93 C4037925 25,000 411,28 C4037927 25,000 181,23 C4037931 25,000 199,31 C4037938 25,000 317,19 C4037939 25,000 253,07 C4037940
Quantità di Dimensioni contenuti
M3X6 200,000
M3X8 200,000
M3X10 200,000
M3X12 200,000
M3X16 200,000
M3X20 200,000
M4X6 200,000
M4X8 200,000
M4X10 200,000
M4X12 200,000
M4X16 200,000
M4X20 200,000
M4X25 200,000
M5X6 200,000
M5X8 200,000
M5X10 200,000
M5X12 200,000
M5X16 200,000
M5X20 200,000
M5X25 200,000
M5X30 200,000
M6X8 200,000
M6X10 200,000
M6X12 200,000
M6X16 200,000
M6X20 200,000
M6X25 200,000
M6X30 200,000
M6X40 200,000
M8X10 200,000
M8X12 200,000
M8X16 200,000
M8X20 200,000
M8X25 200,000
M8X30 200,000
M8X40 200,000
M8X60 200,000
M10X20 200,000
M10X25 200,000
M10X30 200,000
Prezzo unitario €
63,65
30,90
36,77
39,86
46,97
54,38
95,17
76,63
33,06
36,77
39,86
44,19
51,29
96,41
83,43
30,90
30,90
37,39
41,41
46,97
53,46
124,84
40,17
44,50
49,44
54,38
61,18
68,60
87,76
187,87
149,56
82,81
93,94
103,82
119,89
152,03
221,24
154,50
175,51
181,69
Codice
C4057612
C4057613
C4057614
C4057615
C4057616
C4057617
C4057618
C4057621
C4057622
C4057623
C4841315
C4057624
C4057625
C4057626
C4057627
C4057628
C4057631
C4057632
C4057633
C4057634
C4057635
C4057636
C4057637
C4057638
C4057639
C4057640
C4057641
C4057642
C4057644
C4057645
C4057646
C4057647
C4057648
C4057649
C4057650
C6051683
C4057652
C4057653
C4057654
C4057655
C4057656
C4057657
C4057658
C4057659
C4057661
C4057662
C4057663
C4057665
C4057666
C4057667
C4057668
C4057669
Quantità di Dimensioni contenuti
M3X4 500,000
M3X5 50,000
M3X6 50,000
M3X8 50,000
M3X10 50,000
M3X12 50,000
M3X16 50,000
M3X35 500,000
M3X40 500,000
M4X6 50,000
M4X8 50,000
M4X10 50,000
M4X12 50,000
M4X16 50,000
M4X20 50,000
M4X25 50,000
M4X40 500,000
M5X6 50,000
M5X8 50,000
M5X10 50,000
M5X12 50,000
M5X14 500,000
M5X16 50,000
M5X20 50,000
M5X25 25,000
M5X30 25,000
M5X35 25,000
M5X40 25,000
M5X50 25,000
M5X55 500,000
M5X60 200,000
M6X6 25,000
M6X8 25,000
M6X10 25,000
M6X12 25,000
M6X14 200,000
M6X16 25,000
M6X20 25,000
M6X25 25,000
M6X30 25,000
M6X35 25,000
M6X40 25,000
M6X45 25,000
M6X50 25,000
M6X60 25,000
M6X70 200,000
M6X80 200,000
M8X10 25,000
M8X12 25,000
M8X16 25,000
M8X20 25,000
M8X25 25,000
Prezzo unitario €
77,25
9,12
2,80
3,03
9,81
4,39
11,20
160,68
186,95
11,43
11,43
4,76
5,22
12,82
6,95
14,60
210,12
19,00
13,75
7,35
10,66
98,88
10,20
14,14
8,42
9,73
13,52
14,91
18,39
342,99
152,03
23,79
11,12
5,25
9,12
62,42
7,07
9,89
11,74
13,60
15,37
17,46
23,64
25,65
30,28
227,42
289,22
16,69
17,61
19,00
17,77
21,94
1154
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di fissaggio e componenti DIN
50102
50103
50104


































































































   1166   1167   1168   1169   1170