Page 1171 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1171
Viti prigioniere e viti a tirante - Viti prigioniere classe 8.8 | Dadi e bulloni anulari - Bulloni anulari
Viti prigioniere classe 8.8 - Acciaio non legato
Viti prigioniere classe 8.8 - Acciaio inossida- bile A2
Bulloni anulari - in acciaio zincato
Dispositivi di fissaggio e componenti DIN
D976-1
Codice
C4043373
C4043374
C4043375
C4043376
C4043377
C4043378
C4838096
C4043379
C4043380
C4043381
C4043382
C4043383
C4043384
C4043385
C4043386
C4043388
C4043390
Quantità di Dimensioni contenuti
M5 10,000
M6 10,000
M8 10,000
M10 10,000
M12 5,000
M14 5,000
M16 5,000
M18 3,000
M20 3,000
M22 3,000
M24 3,000
M27 2,000
M30 2,000
M33 2,000
M36 2,000
M42 1,000
M48 1,000
Prezzo unitario €
29,05
30,28
33,99
53,15
38,63
51,91
70,45
56,08
66,28
84,36
94,55
77,87
101,35
119,27
147,08
95,17
134,72
D976-1
Codice
C4058526
C4838680
C4838681
C4058527
C4838682
C4058528
C4058529
C4838683
C4838684
C4058530
C4838685
C4058531
C4838686
C4058532
C4058533
C4058536
C4058537
C4058538
C4058539
Quantità di Dimensioni contenuti
M3 10,000
M4 10,000
M5 10,000
M6 10,000
M8 10,000
M10 10,000
M12 5,000
M14 5,000
M16 5,000
M18 3,000
M20 3,000
M22 2,000
M24 2,000
M27 1,000
M30 1,000
M42 5,000
M45 5,000
M48 5,000
M52 1,000
Prezzo unitario €
13,60
23,48
32,14
32,14
57,17
90,23
65,51
125,15
120,51
127,93
105,68
106,91
148,32
90,85
111,24
877,56
1334,88
1115,49
347,93
D580
Codice
C4041738
C4041739
C4041740
C4041741
C4041742
C4041743
C4041745
C4041746
C4041748
C4041750
Quantità di Dimensioni contenuti
M6 25,000
M8 25,000
M10 25,000
M12 25,000
M14 10,000
M16 10,000
M20 10,000
M24 5,000
M30 1,000
M36 1,000
Prezzo unitario €
38,16
33,37
39,40
64,43
42,58
40,05
66,44
54,57
20,70
46,89
Bulloni anulari - Acciaio inossidabile A2
Viti prigioniere classe 8.8 - in acciaio zincato
Bulloni anulari - Acciaio non legato
D580
Codice
C4063900
C4063901
C4063902
C4063903
C4063904
Quantità di Dimensioni contenuti
Prezzo unitario €
10
D976-1
Codice
C4043395
C4043396
C4838097
C4043397
C4043398
C4043399
C4043400
C4043601
C4043602
C4043603
C4838098
C4043604
C4043605
C4043606
C4043607
C4043608
C4043609
Quantità di Dimensioni contenuti
M5 10,000
M6 10,000
M8 10,000
M10 10,000
M12 5,000
M14 5,000
M16 5,000
M18 3,000
M20 3,000
M22 3,000
M24 3,000
M27 2,000
M30 2,000
M33 2,000
M36 2,000
M39 1,000
M42 1,000
Prezzo unitario €
29,36
27,81
33,37
46,35
33,68
45,73
61,80
57,47
50,99
87,60
73,23
63,04
77,87
111,86
112,48
92,70
108,77
M6 10,000 51,48
M8 10,000 57,17
M10 10,000 104,69
M12 10,000 168,16
M16 5,000 133,24
D580
Codice
C4838700
C4041719
C4041720
C4041721
C4041722
C4041723
C4041725
C4041726
C4041727
C4041729
C4041731
C4041733
C4041734
Quantità di Dimensioni contenuti
M6 25,000
M8 25,000
M10 25,000
M12 25,000
M14 10,000
M16 10,000
M20 10,000
M22 5,000
M24 5,000
M30 1,000
M36 1,000
M42 1,000
M48 1,000
Prezzo unitario €
41,41
30,75
41,25
67,05
37,88
41,72
57,04
52,68
46,84
20,15
32,16
71,80
113,65
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1157
50115
50114
50117 50116
50119 50118