Page 1146 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1146
Nastri
Nastro di carta per mascheratura 2321
Nastro adesivo in stoffa impermeabile 3997
Nastri in schiuma con doppio rivestimento 9528
La versione 2321 è un nastro protettivo multiuso in carta crespa di colore camoscio per lavori di mascheratura industriale.
Nastro in tessuto multiuso in polietilene con un adesivo resistente in resina bianca di gomma. È un nastro multiuso in tessuto resistente all’acqua. Non utilizzare per lavori in cui è richiesta la conformità Def-Stan Spec. 8125⁄2.
Bianco in schiuma di polietilene con doppio rivestimento a cella chiusa con uno spessore di 0,8 mm e densità di 95 kg/m3 con adesivo in gomma. Un adesivo dalla notevole tenuta ideale per le applicazioni che richiedono prestazioni inferiori.
Codice
C3974940
C3974941
C3974942
C3974943
C3974944
Nastri in vinile
Dimensione
19mm x 50m
25mm x 50m
38mm x 50m
50mm x 50m
75mm x 50m
Prezzo unitario €
***
***
***
***
***
Codice Dimensione
C3954081 50mm x 50m
C3954080 50mm x 50m
Prezzo Colore unitario €
Nero ***
Argento ***
Codice Dimensione
C4193537 25mm x 66m
Prezzo unitario €
***
Nastro multiuso in vinile per applicazioni non critiche come la codifica colori, l’unione di parti, contrassegni di sicurezza ecc.
Nastro adesivo in stoffa impermeabile 3998
Nastro in tessuto a trama rivestito in flessibile polietilene rivestito con un adesivo in gomma
efficace. La parte posteriore è resistente pur offrendo una notevole facilità di strappo. Un nastro adesivo estremamente versatile per diversi usi. Prezzo
Nastri in schiuma con doppio rivestimento 9536
Bianco con doppio rivestimento a cella chiusa con uno spessore di 1,0 mm e densità di 58 kg/m3 con adesivo in gomma.
9
Codice
C4193548
C3954077
C3954079
C3954078
C4193549
Dimensione Colore
50mm x 33m Giallo
50mm x 33m Nero
50mm x 33m Verde
50mm x 33m Blu
50mm x 33m Rosso
Prezzo unitario €
***
***
***
***
***
Codice
C3954082
C3954085
C3954083
C3954084
Dimensione
25mm x 50m
50mm x 50m
50mm x 50m
75mm x 50m
Colore unitario €
Nero ***
Argento ***
Nero ***
Nero ***
Codice
C4193561
Dimensione
19mm x 66 m
Prezzo unitario €
***
Nastri adesivi in vinile 3903
Nastro Filament 8961
Nastri in schiuma con doppio rivestimento 9456
Bianco con doppio rivestimento a cella chiusa con uno spessore di 1,0 mm e densità di 58 kg/m3 con adesivo acrilico modificato.
Nastro in vinile multiuso per effettuare lavori sulle condutture. Disponibile in grigio per sigillare, proteggere dall’umidità ed eseguire riparazioni temporanee e attività di manutenzione generale.
Nastro adesivo trasparente multiuso rinforzato con filamenti di vetro monodirezionali. Adesivo senza solvente con colla a caldo. Il nastro può essere applicato utilizzando il dispenser manuale e gli applicatori L-Clip.
Prezzo unitario €
***
***
Prezzo Codice Dimensione Colore unitario €
C4193558 50mm x 50m Grigio ***
Codice
C3949860
Prezzo Dimensione unitario €
25mm x 50m ***
Codice
C4193559
C4193560
Dimensione
19mm x 66 m
25mm x 66 m
1132
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Adesivi e sigillanti
10154
10153
10141
10143 10156
10155
10134 10137
10129