Page 1144 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1144
Composti di contenimento | Composti contenenti metallo
Loctite® 660
Alta resistenza, riempimento di giochi, per riparazione di accoppiamenti usurati. Altri formati disponibili su richiesta.
Numero di modello
660
Certificazione di approvazione
NSF
Attivatore associato
7240 / 7649
Temperatura di esercizio
-55 - +150°C
Forza
Alto
Resistenza alla trazione
> 17,2 N/mm2
Codice Quantità di contenuti
C4180763 50 ml
Alta resistenza, Scheda di Sicurezza in bianco, buona resistenza termica. Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180765 50 ml
• Sigillatura di emergenza di perdite in tubazioni e vasche • Lisciatura di saldature
• Riparazione di piccole crepe in fusioni
Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180784 50 g
Prezzo unitario €
34,98
Loctite® 6300
Numero di modello
6300
Temperatura di esercizio
-55 - +175°C
Forza
Alto
Resistenza alla trazione
> 15 N/mm2
Prezzo unitario €
37,43
Loctite® 3463
9
Numero di modello
3463
Tempo di fissaggio
10 min.
Temperatura di esercizio
-30 - +120°C
Resistenza alla trazione
>6 N/mm2
Prezzo unitario €
***
1130
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Adesivi e sigillanti
7607 7580 7577