Page 1147 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1147

Nastri | Pulizia di componenti e mani
Nastri alluminio 425
Sistema di fissaggio con doppio blocco SJ-356D
Veloce e semplice da utilizzare, è in grado di legare diverse plastiche, metalli verniciati e non verniciati, legno sigillato, vetro e altri materiali Nascosti sotto la superficie sono presenti dei fissaggi con retro adesivo : nessun foro o protrusione sulla superficie.
Locitite® 7063
Pulitore e sgrassante
• Pulitore multiuso a base di solvente per parti
• Non lascia residui
• Ideale prima dell’incollaggio di adesivi e dell’applicazione di sigillanti
• Rimuove da qualsiasi superficie la maggior parte dei grassi, degli oli, dei fluidi lubrificanti, della limatura metallica e delle polveri fini
Altri formati disponibili su richiesta.
Una lamina di alluminio morbida unita a uno speciale adesivo acrilico sintetico trasparente che rende questo prodotto multiuso la scelta migliore per uso generico.
Codice Dimensione
C4193550 50mm x 55m
Nastri alluminio 1436
Prezzo Colore unitario €
Argento ***
Prezzo unitario €
***
Codice
C3983140
Dimensione
25mm x 5m x 2
Colore
Chiaro
Sistema di fissaggio con doppio blocco SJ-355D
Veloce e semplice da utilizzare, è in grado di legare diverse plastiche, metalli verniciati e non verniciati, legno sigillato, vetro e altri materiali Nascosti sotto la superficie sono presenti dei fissaggi con retro adesivo: nessun foro o protrusione sulla superficie.
Codice ID voce
C4180788 096138
Loctite® 7840
Quantità di Prezzo contenuti unitario €
400 ml
25,07
Nastro a lamina di alluminio di alta qualità ideale per i lavori interni ed esterni su condutture, in grado di offrire una tenuta efficace per semplicità di applicazione.
Codice Dimensione
C3954076 50mm x 50m
Nastri ATG 969
Prezzo unitario €
***
Codice Dimensione Colore
C3983139 25mm x 5m x 2 Nero
Loctite® 5080
Prezzo unitario €
***
9
Pulitore e sgrassante
• Biodegradabile
• Privo di solventi, atossico, non infiammabile
• Diluito con acqua
• Rimuove grasso, olio, oli da taglio e sporcizia da officina
Altri formati disponibili su richiesta.
Codice ID voce
C4180789 096139
Quantità di contenuti
750 ml
Prezzo unitario €
11,05
Questi nastri utilizzano un sistema adesivo acrilico modificato sensibile alla pressione. Offrono un’ottima aderenza iniziale e un’efficace tenuta con resistenza al taglio per un’ampia scelta di materiali, inclusa la maggior parte delle plastiche.
Nastro per riparazioni
• Resistenza a pressioni fino a 4 bar (perdita da tubo) • Il nastro è facile da strappare con le mani
• Per riparare, rinforzare, fissare, sigillare e proteggere
Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Dimensione
C4193562 12mm x 33m
Prezzo Colore unitario €
Chiaro ***
Codice
C4180787
ID voce
096137
Quantità di contenuti
25 m
Prezzo unitario €
***
Adesivi e sigillanti
1133
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10138 10150
10146
7610
10145
10144
7612
7611


































































































   1145   1146   1147   1148   1149