Page 1143 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1143

Composti di contenimento
Composti di ritenzione
Perché utilizzare un bloccante Loctite®?
I bloccanti Loctite® fissano cuscinetti, boccole e parti cilindriche su alloggiamenti e alberi. Consentono
la massima trasmissione di carico e la distribuzione uniforme delle sollecitazioni ed eliminano la corrosione da sfregamento. Applicati allo stato liquido, permettono un contatto completo tra le superfici
di accoppiamento metalliche, eliminano il bisogno di costosi pezzi di ricambio e consentono di evitare costose lavorazioni metalliche o l’uso di metodi di fissaggio meccanici. I bloccanti Loctite® riempiono gli interstizi tra i componenti e polimerizzano in modo da formare un accoppiamento preciso dalla notevole tenuta.
Vantaggi dei bloccanti Loctite® rispetto ai normali metodi di montaggio:
• I prodotti ad alta resistenza possono sopportare carichi elevati
• Riempiono tutte le cavità per evitare la corrosione e lo sfregamento
• Contatto completo: carichi e sollecitazioni sono distribuiti in modo uniforme sul giunto
Vantaggi dei bloccanti Loctite® in combinazione con montaggi alla pressa o calettamenti a caldo
• Migliore trasmissione dei carichi e prestazioni più elevate con fissaggi e soluzioni geometriche preesistenti • Prestazioni identiche con minore interferenza o costruzioni più leggere
Loctite® 603
Loctite® 638
Loctite® 648
Alta resistenza, tollerante all’olio. Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180767 50 ml
Alta resistenza, uso generico.
Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180766 50 ml
Alta resistenza, buona resistenza termica. Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180764 50 ml
Prezzo unitario €
34,35
Numero di modello
603
Temperatura di esercizio
-55 - +150°C
Forza
Alto
Resistenza alla trazione
> 22,5 N/mm2
Numero di modello
638
Temperatura di esercizio
-55 - +150°C
Forza
Alto
Resistenza alla trazione
> 25 N/mm2
Prezzo unitario €
35,18 9
Prezzo unitario €
35,18
Numero di modello
648
Certificazione di approvazione
WRAS
Temperatura di esercizio
-55 - +175°C
Forza
Alto
Resistenza alla trazione
> 25 N/mm2
Adesivi e sigillanti
1129
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7578 7581 7582
PO-11318


































































































   1141   1142   1143   1144   1145