Page 1141 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1141
Prodotti per guarnizioni | Prodotti di riparazione d’emergenza
Loctite® 5980
Per flange, nero, grandi giochi, senza frasi di rischio. Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180762 200 ml
Resistenza alle alte temperature
• Altro pacco dimensioni disponibili su richiesta. • Disponibile in 50/100 e 200ml.
Codice Volume
C6871083 200 ml
Loctite® O-Ring Kit
• Kit per realizzare O-ring sostitutivi direttamente sul posto • Facile da utilizzare
• Pronto per l’uso in pochi secondi
• L’incollaggio è forte come la gomma stessa
Codice Quantità di contenuti
C4180797 1
Prezzo unitario €
23,48
Numero di modello
5980
Tipo di flangia
Flessibile
Temperatura di esercizio
-55 - +200°C
Forza
Basso
Resistenza alla trazione
1,5 N/mm¦
Loctite® 5990
Numero di modello
5990
Temperatura di esercizio
+300°C
Prezzo unitario €
***
Loctite® O-Ring Kit
Prezzo unitario €
65,61
9
Adesivi e sigillanti
1127
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7591 206927 7570