Page 1139 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1139
Prodotti per guarnizioni
Loctite® 5203
Per flange metalliche rigide lavorate – smontaggio facile. Altri formati disponibili su richiesta.
Numero di modello
5203
Tipo di flangia
Rigido
Temperatura di esercizio
-55 - +150°C
Forza
Molto basso
Resistenza alla trazione
1 N/mm2
Codice
C4180752
C4180751
Quantità di contenuti
50 ml
300 ml
Prezzo unitario €
***
111,21
Loctite® 5800
Per flange metalliche rigide lavorate, senza frasi di rischio su etichette e Scheda di Sicurezza in bianco.
Altri formati disponibili su richiesta.
Numero di modello
5800
Tipo di flangia
Rigido
Temperatura di esercizio
-55 - +180°C
Forza
Medio
Resistenza alla trazione
7,5 N/mm2
Codice Quantità di contenuti
C4180753 1
Prezzo unitario €
26,62
Loctite® 5699
Per flange flessibili, superfici lavorate o pressofuse, metallo o plastica, ottima resistenza a acqua/glicole.
Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180754 300 ml
Per flange flessibili, superfici lavorate o pressofuse, metallo o plastica. Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180758 300 ml
9
Numero di modello
5699
Tipo di flangia
Flessibile
Temperatura di esercizio
-60 - +200°C
Forza
Basso
Resistenza alla trazione
1,7 N/mm2
Prezzo unitario €
25,83
Loctite® 5910
Numero di modello
5910
Tipo di flangia
Flessibile
Temperatura di esercizio
-60 - +200°C
Forza
Basso
Resistenza alla trazione
1,2 N/mm2
Prezzo unitario €
25,83
Adesivi e sigillanti
1125
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7565
7564
7561
7563