Page 1076 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1076
Metal Working Fluids | Hydraulic Oils
Ultraform 2030
• Lubrificante additivato EP ad alte prestazioni per la formatura di metalli medio- leggeri
• Formulato per la formatura di metalli ferrosi e non ferrosi di calibro leggero, medio e pesante
Ultraguard SC
• Prodotto per la pulizia delle macchine utensili
• Studiato per essere usato prima di caricare gli utensili della macchina con un fluido
Codice Quantità di contenuti
C1476511 20,000
Ultraform Advantage
Unità di contenuto
LTR
Prezzo unitario €
da taglio/rettifica fresco
• Pulisce e disinfetta in una sola operazione
• Può essere usato mentre la macchina è in funzione • Previene la contaminazione del fluido fresco
• Rapporto di diluzione 100:1
409,09
Codice
C1476411
C1476412
Quantità di contenuti
1,000
5,000
Unità di contenuto
LTR
LTR
Prezzo unitario €
43,96
187,84
SAPPHIRE Hi-Power 22
8
• Lubrificante esente da cloro studiato per tutte le operazioni di stampaggio e trafilatura di parti metalliche
• •
•
• •
• • • •
Linea di lubrificanti a base di olii minerali a stabilità termica.
L’esclusiva formulazione Sapphire Hi-Power garantisce l’idoneità all’uso in sistemi idraulici e ad aria compressa
L’incorporazione del Sistema L-CO garantisce la compatibilità con la maggior parte dei compressori e un basso livello di trascinamento dell’olio nella corrente d’aria Indicati per compressori, sistemi idraulici e linee di aria compressa
La qualità premium garantisce l’assenza di melma, depositi e vernice nei sistemi idraulici
Maggior resistenza all’ossidazione ad alte temperature
Bassissimo schiumeggiamento
Intervallo di temperatura da -20°C a +120°C
Eccellente filtrabilità
• Prestazioni elevate che minimizzano gli scarti
• Ampio intervallo di diluzione con olio o acqua: convenienza economica
• Facile da pulire
• Indicato per tutti i tipi di metalli
• Uso in condizioni difficili
• Può essere applicato con pennello, a immersione o mediante pistola a spruzza
senza aria
Codice
C1476542
Quantità di contenuti
20,000
Unità di contenuto
LTR
Prezzo unitario €
531,00
Codice Quantità di contenuti
C1476427 20,000
C1476428 200,000
Unità di contenuto
LTR
LTR
Prezzo unitario €
201,03
1490,50
1062
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
51483 51482
51375
51485