Page 1075 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1075

Metal Working Fluids
Ultracut 280A Plus
Ultraform 1030
• Non dannoso
• Esente da biocidi
• Esente da sensibilizzanti della pelle
• Senza compromessi
• Fluido da taglio per alluminio solubile ad alte prestazioni e lunga durata
• Compatibile con la maggior parte dei gradi di alluminio e relative leghe
• Aiuta a prevenire la “costruzione” del bordo Codice
• Lunga durata in vasca: convenienza economica
• Gli olii minerali raffinati offrono elevata protezione dalla corrosione residua e
• Lubrificante additivato EP ad alte prestazioni per la formatura di metalli medio- pesanti
• Lubrificante a media viscosità
• Indicato per operazioni complesse di tranciatura e punzonatura
Quantità di contenuti
C1476522 20,000
Ultraform 1050
Unità di contenuto
LTR
Prezzo unitario €
267,08
lubrificazione in fase di lavorazione
• Bassissimo schiumeggiamento
• Diluzione raccomandata tra 15:1 e 25:1 in acqua
Codice Quantità di contenuti
C1476403 20,000
Ultracut 370 Plus
Unità di contenuto
LTR
Prezzo unitario €
229,79
• Fluido da taglio e rettifica semisintetico ad alta diluzione
• Fluido indicato per operazioni di taglio e rettifica medio-leggere
• Alta diluzione: ridotto costo in vasca
• Miscelato con acqua, forma una micro-emulsione di color verde che facilita la
visibilità del pezzo da lavorare
• Bassissimo schiumeggiamento
• Diluzione raccomandata tra 40:1 e 60:1 per il taglio; tra 50:1 e 70:1 in acqua per la
• Lubrificante additivato EP ad alte prestazioni per la formatura di metalli leggeri
• Lubrificante che produce un film evanescente a bassa viscosità
• Indicato per le laminazioni motorizzate e le operazioni leggere di tranciatura e 8
rettifica
Codice
C1476369
C1476367
punzonatura
• Particolarmente indicato per materiali rivestiti e zincati • In alcuni casi non è richiesto sgrassaggio
Quantità di contenuti
5,000
60,000
Unità di contenuto
LTR
LTR
Prezzo unitario €
77,50
626,65
Codice
C1476527
Quantità di contenuti
20,000
Unità di contenuto
LTR
Prezzo unitario €
317,95
Lubrificazione, oli e grassi
1061
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51477 51476
51481
51479


































































































   1073   1074   1075   1076   1077