Page 1073 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1073

Metal Working Fluids
Super Tapping Compound
TRI-Logic RTD
RTD Metal Cutting Foamcut
• Lubrificante schiumogeno che raddoppia la vita dell’utensile
• Spray schiumogeno pulito, emana un lieve odore • Indicato per operazioni di taglio difficili
• Può essere applicato direttamente sugli utensili in
PRODOTTO PER TAGLIARE I METALLI. Per tagliare metalli tenaci come l’acciaio inossidabile e gli acciai ad alta resistenza. Adatto per alesaggio, maschiatura, foratura.
• Fluido per maschiatura che fortifica il fluido da taglio • Raddoppia la vita dell’utensile
• Potenzia le prestazioni del fluido da taglio miscelabile
in acqua
• Gradevole all’uso, emana un lieve odore ed è
leggermente colorato
• Lavabile con acqua
• Applicazione diretta sul maschio / applicatore
movimento
Quantità di Codice contenuti
C1476452 300,000
Super Tapping Fluid II
Codice
C4194737
Numero Parte
30706-AA
Volume
500 g
Prezzo unitario €
37,76
Unità di contenuto
MLT
Prezzo uni- tario €
24,85
automatico su CNC
RTD Cleancut Liquid
Codice
C1476444
C1476445
Lub 21
Quantità di contenuti
5,000
20,000
Unità di contenuto
LTR
LTR
Prezzo unitario €
202,86
696,95
• Fluido per maschiatura esente da zolfo e cloro
• Indicato per applicazioni nell’industria aerospaziale
e nucleare
• Lubrificante idrosolubile a bassa viscosità
• Non fumante, emana un lieve odore
• Non colora metalli Muntz né alluminio
• Applicazione diretta sul maschio / applicatore
Lubrificante da taglio a speciale formulazione E.P.
per macchine con asportazione di truciolo di metalli. Particolarmente adatto per la lavorazione di leghe dure. Non contiene solventi clorurati o zolfo libero.
Codice
C4194646
C4194647
Supercut
Numero Parte
30397-AC
30398-AA
Volume
300 ml
1 l
Prezzo unitario €
13,52
39,16
automatico su CNC
Codice
C1476453
C1476454
Quantità di
contenuti Unità di contenuto
350,000 GRM
5,000 LTR
Prezzo unitario €
26,17
RTD Metal Cutting Liquid
Olio da taglio semi-sintetico per operazioni di taglio
e rettifica su tutti i tipi di metalli. Questo olio di taglio fornisce un’estensione significativa alla durata di
vita degli utensili da taglio e fornisce un eccellente rivestimento anticorrosivo alle parti lavorate. I tagli vengono eliminati più facilmente. A confronto dei fluidi tradizionali, CRC LUB 21 vanta un tempo di vita esteso considerevole.
Codice Numero Parte
C4194496 20248-AB
C6864766 30405-AB
Volume
5 l
25 l
Prezzo unitario €
123,22
772,80
8
• Liquido per il taglio di metalli che raddoppia la vita dell’utensile
• Fluido a media viscosità
• Indicato per operazioni di taglio difficili
• Applicazione diretta sul maschio / applicatore
Olio da taglio ad alte prestazioni per tutti i metalli. Grazie alle sue eccezionali proprietà EP, è particolarmente adatto alla lavorazione dei metalli difficili e delle leghe ad alta resistenza. Prolunga la vita di attrezzi e stampi. Lubrifica e raffredda in maniera efficiente.
automatico su CNC
Codice Numero Parte
C6070109 32210-AA
C4194536 20457-AA
C4194639 30353-AA
Volume
400 ml
5 l
1 l
Prezzo unitario €
19,16
119,38
34,94
Codice
C1476457
C1476459
Quantità di contenuti
5,000
20,000
Unità di contenuto
Prezzo unitario €
LTR 202,86
LTR 696,95
Lubrificazione, oli e grassi
1059
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51448
51445
9414
9320
51472
9412
9413
51447


































































































   1071   1072   1073   1074   1075