Page 891 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 891
Sistemas de desbarbado a mano
Desbarbador rápido con cuchilla HSS E 100 no recambiable
Desbarbador de cantos A3 completo con cuchilla E 100, cuchilla E 200 y cuchilla E 350 en HSS
Desbarbadores de cantos con cuchillas HSS. Mango de plástico con trasero desmontable para guardar las cuchillas de repuesto. Cuchillas recambiables. Ideal para desbarbar cantos, tubos y chapas de acero, aluminio, latón, cobre, hierro de fundición y plástico. Desbarbador de cantos A3 completo con 3 cuchillas HSS con cuchilla E 100, E 200 y E 350.
Código de
Pedido
Desbarbadores rápido con cuchilla HSS. Mango hexagonal de aluminio. Pequeño y manejable. Ideal para llevar constantemente consigo
Código de Pedido
Precio Ud. €
C3963540 5,40
Desbarbador rápido con cuchilla HSS E 100 recambiable
Desbarbadores rápido con cuchilla HSS. Mango hexagonal de aluminio. Pequeño y manejable. Ideal para llevar constantemente consigo
Código de Precio Pedido Ud. €
C6026067
Unigrat Cuchilla E 100
Precio Ud. €
18,77
C4010416
Unigrat Mango universal A
7,37
Cuchilla HSS con el canto cortante de B 10 solo con vástago largo para trabajos de desbarbado interior y exterior para materiales de larga viruta como acero, aluminio, plásticos etc.
Código de Pedido
C3963532
Unigrat Cuchilla E 200
Precio Ud. €
1,62
En este mango pueden insertarse todos los soportes B-C-D-E-F. El cabezal de bloqueo puede retirarse con el pulgar y el índice de la mano que sujeta el mango. Los soportes pueden desplazarse hasta 100,0 mm con el anillo moleteado retirado y se pueden fijar en cualquier posición. Las cuchillas de recambio pueden introducirse dentro del extremo desenroscable del mango. Los acanalamientos para sujeción terminan en una elevación para evitar que se resbale de la mano.
Código de Pedido
C3963518
Desbarbador de cantos A1 completo con cuchilla HSS E 100
Precio Ud. €
7,47
Cuchilla HSS con el canto cortante de B 20 solo con vástago largo. Para materiales de viruta corta como latón y hierro colado. Utilizable en las dos direcciones.
Código de Pedido
C3963533
Unigrat Cuchilla E 300
Precio Ud. €
1,62
4
Desbarbadores de cantos con cuchillas HSS. Mango de plástico con trasero desmontable para guardar las cuchillas de repuesto. Cuchillas recambiables. Ideal para desbarbar cantos, tubos y chapas de acero, aluminio, latón, cobre, hierro de fundición y plástico. Desbarbador de cantos A1 completo con cuchilla HSS E 100
Código de Precio Pedido Ud. €
C6026066 13,77
Cuchilla HSS con el canto cortante de B 30 solo con vástago largo. Para desbarbado de una vez tanto interior como exterior de taladros hasta 4,0 mm de grosura del material.
Código de Pedido
C3963534
Precio Ud. €
2,12
Corte y perforación
877
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38946
38909
38952 38951
38935
38934
38933
38947