Page 889 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 889
Hojas de sierra de cinta
Hoja de sierra de cinta, Bi-metal, Classic & Classic Pro
Código de Pedido
C6045476
C6045477
C6045478
C6045479
C6045480
C6045481
C6045482
C6045483
C6045484
C6045485
C6045486
C6045487
C6045488
C6045489
Tipo de hoja
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Anchura, Precio
Código de Pedido
C6045490
C6045491
C6045492
C6045493
C6045494
C6045495
C6045496
C6045497
C6045498
C6045499
C6045500
C6045501
C6045502
Tipo de hoja
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Clásico Profesional
Anchura, Precio
TPI hoja
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
Longitud hoja
2600 mm
2700 mm
2710 mm
2720 mm
2730 mm
2750 mm
2765 mm
2800 mm
2825 mm
2835 mm
2840 mm
2845 mm
2880 mm
2910 mm
Espesor
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
Ud. €
29,98
30,93
31,02
31,11
31,21
31,40
31,54
31,87
32,11
32,20
32,25
32,30
32,63
32,91
TPI hoja
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
Longitud hoja
2950 mm
3010 mm
3025 mm
3100 mm
3150 mm
3180 mm
3350 mm
3370 mm
3505 mm
3660 mm
3700 mm
3820 mm
3830 mm
Espesor
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
Ud. €
33,29
33,85
34,00
34,71
35,18
35,46
37,07
37,26
38,53
40,00
40,38
41,51
41,60
Hoja de sierra de cinta, Bi-metal, QXP
Hoja de sierra de banda bi-metal de 27mm de ancho - para el corte de producción. Larga vida útil de la hoja y corte rápido. Un diseño con espacio entre los dientes profundo le brinda tasas de corte para una producción rápida.
Código de Pedido
C4193887
C4194963
C4194960
C4194964
C3978032
C3978033
C4194961
C4194965
C4194962
C4194966
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Tipo de hoja
Q XP
Q XP
Q XP
Q XP
Q XP
Q XP
Q XP
Q XP
Q XP
Q XP
Anchura, hoja
27 mm
27 mm
27 mm
27 mm
27 mm
27 mm
27 mm
27 mm
27 mm
27 mm
Longitud hoja
3180 mm
3180 mm
3350 mm
3350 mm
3505 mm
3505 mm
3660 mm
3660 mm
3800 mm
3800 mm
Espesor
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
TPI
3/4
4/6
3/4
4/6
3/4
4/6
3/4
4/6
3/4
4/6
4
Corte y perforación
875
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11053