Page 890 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 890

Hojas de sierra de cinta
Hoja de sierra de cinta, Diemaster II
La hoja Bi-metal para la sierra de cinta tiene un ancho de hasta 12,7mm. Para uso general y para cortes de perfiles. Para uso en aplicaciones manuales generales, por ejemplo, en un taller de herramientas y matrices, talleres, instalaciones de mantenimiento. Diemaster 2® es ideal para el corte de perfiles. Con un borde dentado de acero de alta velocidad M42, la vida útil de la hoja se etiende. La hoja esta diseñada para rendir a alta velocidad (el doble del carbono) y duran 10 veces más que las hojas de carbono.
Código de Pedido
C6045559
C6045560
C6045561
C6045562
C6045563
C6045564
Anchura, hoja
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Longitud hoja
1138 mm
1325 mm
1330 mm
1440 mm
1470 mm
1735 mm
Espesor
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
TPI
10/14
10/14
10/14
10/14
10/14
10/14
Precio Ud. €
16,61
18,45
18,50
19,58
19,87
22,48
Hoja de sierra de banda, Carbono, Neo-Type
Dado que el diseño de la hoja tiene dientes endurecidos y un reverso endurecido, esta hoja de carbono es ideal para cortar acero mediano a velocidades menores.
4
Código de Pedido
C3977982
C3977983
C3977975
C3977976
C3977977
C3977978
C3977984
C3977985
C3977986
C3977987
C3977980
C3977981
C3977988
C3977989
C4194967
Tipo de hoja
Tipo Neo
Tipo Neo
Tipo Neo
Tipo Neo
Tipo Neo
Tipo Neo
Tipo Neo
Tipo Neo
Tipo Neo
Tipo Neo
Tipo Neo
Tipo Neo
Tipo Neo
Tipo Neo
Tipo Neo
Anchura, hoja
6.4 mm
6.4 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
19 mm
19 mm
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
Longitud hoja
2895 mm
2895 mm
1640 mm
1640 mm
1640 mm
1640 mm
2895 mm
2895 mm
2895 mm
2895 mm
2335 mm
2335 mm
3200 mm
3200 mm
3355 mm
Espesor
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
TPI
10
14
6
10
14
18
6
10
14
18
10
18
8
14
8
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
876
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
11054 11051


































































































   888   889   890   891   892