Page 780 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 780
Fresado y roscado de alto rendimiento Walter Titex
Paradur® Eco Plus - UNC Tap DIN 2184-1 2B
EP2256302
EP2256302
EP2256302-
EP2256302-
DN-P DN Recubrimiento Nom (mm)
THL 5/16-18 7,938
THL 3/8-16 9,525
THL 1/2-13 12,7
THL 5/8-11 15,875
l1 Lc js16 (mm) (mm)
90 13
100 15
110 18
110 20
d1 h9 (mm)
6
7
9
12
h12 lg
(mm) (mm) N
4,9 8 3
5,5 8 3
7 10 4
9 12 4
Código de Pedido
C6049112
C6049113
C6049114
C6049115
Precio Ud. €
63,14
75,71
92,80
119,48
Paradur® Eco Plus - UNC Tap ~DIN 2184-1 2B
l3
DN-PDNl1 Lc±1d1h9h12lg
Recubrimiento Nom (mm) js16 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) N
Código de Pedido
Precio Ud. €
EP2251312 THL 1/4-20 6,35 80 10 27,3 7 5,5 8 3 C6049116 50,47
Paradur® Eco Plus - UNC Tap DIN 2184-1 2B
4
DN-P Recubrimiento Nom
DN l1 Lc (mm) js16 (mm) (mm)
7,938 90 13
9,525 100 15
12,7 110 18
15,875 110 20
19,05 125 25
d1 h9 (mm)
6
7
9
12
14
h12 lg
(mm) (mm) N
4,9 8 3
5,5 8 3
7 10 4
9 12 4
11 14 4
Código de Pedido
C6049117
C6049118
C6049119
C6049121
C6049122
Precio Ud. €
63,14
75,71
92,80
119,48
149,35
EP2256312
EP2256312
EP2256312
EP2256312
EP2256312
THL
THL
THL
THL
THL
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
3/4-10
766
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
41855 41854 41853