Page 781 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 781
Fresado y roscado de alto rendimiento Walter Titex
Paradur® Eco Plus - UNF Tap ~DIN 2184-1 2B
Corte y perforación
EP2351302
EP2351302
EP2351302
EP2351302
EP2351302
DN-P DN Recubrimiento Nom (mm)
THL No. 4-48 2,845
THL No. 6-40 3,505
THL No. 8-36 4,166
THL No. 10-32 4,826
THL 1/4-28 6,35
l1
js16 (mm)
56
56
63
70
80
Lc (mm)
6
6,5
7
8
10
l3
±1 d1 h9 (mm) (mm)
11 3,5
13,1 4
17,4 4,5
20,7 6
25,9 7
h12 lg
(mm) (mm) N
2,7 6 3
3 6 3
3,4 6 3
4,9 8 3
5,5 8 3
Código de Pedido
C6049123
C6049124
C6049125
C6049126
C6049127
Precio Ud. €
50,37
46,87
45,11
48,62
55,52
Paradur® Eco Plus - UNF Tap DIN 2184-1 2B
DN-P DN Recubrimiento Nom (mm)
THL 5/16-24 7,938
THL 3/8-24 9,525
THL 1/2-20 12,7
THL 5/8-18 15,875
l1
js16 (mm)
90
100
100
100
Lc d1 h9 (mm) (mm)
h12 lg
(mm) (mm) N
4,9 8 3
5,5 8 3
7 10 4
9 12 4
Código de Pedido
C6049128
C6049129
Precio Ud. €
69,42
83,33
EP2356302
EP2356302
EP2356302
EP2356302
13 6
15 7
13 9
15 12
C6049130 102,07
C6049131 130,81
Paradur® Eco Plus - UNF Tap ~DIN 2184-1 2B
4
l3 DN-PDNl1 Lc±1
Recubrimiento Nom (mm) js16 (mm) (mm) (mm)
d1 h9 (mm)
h12 lg
Código de Precio N Pedido Ud. €
(mm)
(mm)
EP2351312 THL 1/4-28 6,35 80 10 25,9 7 5,5 8 3 C6049132 55,52
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz 767
41858 41857 41856