Page 778 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 778
Fresado y roscado de alto rendimiento Walter Titex
Paradur® Eco Plus/chamfer form E ~DIN 371 6HX
Recubrimiento DN
THL M4
THL M5
THL M6
THL M8
THL M10
P l1 Lc (mm) js16 (mm) (mm)
l3
±1 (mm)
14,8
20,7
25
35
39
d1 h9 (mm)
4,5
6
6
8
10
h12 (mm)
3,4
4,9
4,9
6,2
8
lg (mm)
6
8
8
9
11
N
3
3
3
4
4
Código de Pedido
C6049101
C6049102
C6049103
C6049104
C6049105
Precio Ud. €
40,99
44,19
50,47
66,23
79,52
EP2051362
EP2051362
EP2051362
EP2051362
EP2051362
0,7 63
0,8 70
1,0 80
1,25 90
1,5 110
7
8
10
12
15
Paradur® Eco Plus/chamfer form E DIN 376 6HX
Recubrimiento DN
P (mm)
1,75
2,0
2,5
l1
js16 (mm)
110
110
140
160
Lc (mm)
16
20
25
30
d1 h9 (mm)
9
12
16
h12 (mm)
7
9
12
14,5
lg (mm)
10
12
15
17
N
4
4
4
Código de Pedido
C6049207
C6049208
C6049209
C6049210
Precio Ud. €
92,80
119,48
158,62
222,48
EP2056362 THL
EP2056362 THL
EP2056362 THL
EP2056362 THL
M12
M16
M20
Paradur® Eco Plus - Fine Tap DIN 374 6HX
4
Recubrimiento DN
P (mm)
1,25
1,25
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
l1
js16 (mm)
80
90
100
100
100
100
100
100
100
110
125
125
Lc (mm)
10
13
12
15
13
13
13
15
15
17
17
18
d1 h9 (mm)
7
9
9
11
12
14
16
18
h12 (mm)
3,4
4,9
5,5
5,5
7
7
7
9
9
11
12
14,5
lg (mm)
6
8
8
8
10
10
10
12
12
14
15
17
N
3
4
4
4
4
4
4
4
Código de Pedido
C6049176
C6049177
C6049178
C6049179
C6049180
C6049181
C6049182
C6049183
C6049184
C6049185
C6049186
C6049187
Precio Ud. €
55,52
69,42
83,33
83,33
102,07
102,07
102,07
116,39
130,81
153,47
175,10
203,94
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
M10
M12
M12
M14
M16
M18
M20
M22
764
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
41869 41877 41851