Page 776 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 776
Fresado y roscado de alto rendimiento Walter Titex
Paradur® Eco Plus ~DIN 371 6HX
Recubrimiento DN
TiN M4
TiN M5
TiN M6
TiN M8
TiN M10
P (mm)
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
l1 Lc js16 (mm) (mm)
l3
±1 d1 h9 (mm) (mm)
14,8 4,5
20,7 6
25 6
35 8
39 10
h12 (mm)
3,4
4,9
4,9
6,2
8
lg (mm)
6
8
8
9
11
N
3
3
3
3
3
Código de Pedido
C6049082
C6049083
C6049084
C6049085
C6049086
Precio Ud. €
40,99
44,19
50,47
63,14
75,71
EP2051312
EP2051312
EP2051312
EP2051312
EP2051312
63
70
80
90
100
7
8
10
12
15
Paradur® Eco Plus DIN 376 6HX
P (mm)
l1
js16 (mm)
110
110
140
160
h12 (mm) (mm)
lg (mm)
10
12
15
17
Recubrimiento DN
THL M12
THL M16
THL M20
THL M24
Lc (mm)
16
20
25
30
d1 h9
N
4
4
4
4
Código de Pedido
C6049087
C6049088
C6049089
C6049090
Precio Ud. €
92,80
119,48
158,62
212,18
EP2056312
EP2056312
EP2056312
EP2056312
1,75
2,0
2,5
3,0
9
12
16
18
7
9
12
14,5
Paradur® Eco Plus DIN 371 6HX
4
Pl1 Lc (mm) js16 (mm) (mm)
l3
±1 (mm)
d1 h9
(mm) (mm)
lg (mm)
Código de Pedido
Precio Ud. €
h12
Recubrimiento DN
N
EP2051342 THL M8 1,25 90 12
EP2051342 THL M10 1,5 100 15
35 8 6,2 9 3
39 10 8 11 3
C6049091 63,14
C6049092 75,71
762
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
41848 41847
41846