Page 742 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 742
Cortadores de fresado de alto rendimiento Walter Titex
End mill with corner radius - Protostar® N 50 Tough Guys Shank DIN 6535 HA
Materials to 48 HRC
- solid carbide
- 4 cutting edges - with centre cut - 50° helix angle
Special features:
Slot milling: ap ≤ 0.9 x Dc Shoulder milling: ae ≤ 0.3 x Dc
DIN 6527 L
Shank DIN 6535 HA
Dc h9 R Lc l1 l4 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
6 1 13 57 21
8 2 19 63 27
10 2 22 72 32
12 3 26 83 38
14 3 26 83 38
16 3 32 92 44
16 4 32 92 44
20 3 38 104 54
20 4 38 104 54
d1 h6
(mm) z
6 4
8 4
10 4
12 4
14 4
16 4
16 4
20 4
20 4
TAX H3020317 Código de Pedido
C6048787
C6048788
C6048789
C6048790
C6048791
C6048792
C6048793
C6048794
C6048795
Precio Ud. €
59,74
84,05
106,09
144,20
175,10
229,69
229,69
337,84
337,84
End Mill with Corner Radius - Protostar® N 50 Tough Guys Shank DIN 6535 HB
DIN 6527 L
Shank DIN 6535 HB
4
Dc h9 R (mm) (mm)
6 1
8 2
10 2
12 3
14 3
16 3
16 4
20 3
20 4
Lc l1 l4 d1 h6
(mm) (mm) (mm) (mm) z
13 57 21 6 4
19 63 27 8 4
22 72 32 10 4
26 83 38 12 4
26 83 38 14 4
32 92 44 16 4
32 92 44 16 4
38 104 54 20 4
38 104 54 20 4
TAX H3120317 Código de Pedido
C6048796
C6048797
C6048798
C6048799
C6048800
C6048801
C6048802
C6048803
C6048804
Precio Ud. €
59,74
83,84
106,09
145,23
175,10
229,69
229,69
338,87
338,87
728
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
41828 41827