Page 658 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 658
Accesorios GOP
ACZ 85EB BIM SEGMENTOS MADERA + METAL 85 MM
DCS355D2-QW - Herramienta oscilante XR de 18 V, sin es- cobillas, batería de 2,0 Ah, en kit completo de 35 accesorios
BiM-TiN hoja madera y metal 85 mm, ACI 85 EB
El motor sin escobillas DEWALT ofrece hasta un
57 % más de tiempo de funcionamiento frente a los motores con escobillas. Sistema de cambio rápido de accesorios, que permite reemplazar las hojas y otros accesorios rápidamente sin necesidad de herramientas. El gatillo de doble agarre para modulación de la velocidad proporciona una rapidez y un control de
uso insuperables. Una brillante lámpara LED integrada permite iluminar las superficies de trabajo en sombra para conseguir cortes más precisos. Guía para el control de la rectitud y la profundidad de corte, que permite obtener los mejores resultados en trabajos
de gran precisión. Adaptador de extracción de polvo, compatible con aspiradoras de polvo DEWALT.
Código de
Pedido Voltaje Precio Ud. €
C6822528 18 V 400,00
BiM-TiN hoja madera y metal 65 mm, ACI 65 EB
3
• BIM-TiN hoja de sierra de segmentos para múltiples materiales, plana
• Corte penetrante en placas de fibra unidas con cemento o yeso (por ejemplo, para instalar un ventilador)
• Corte de molduras más pequeñas a su longitud (por ejemplo, bandas de cubierta de suelo de aluminio) • Corte de huecos en plástico reforzado con fibra de
vidrio/epoxídica (por ejemplo, tablero de instrumentos en un barco)
• BIM hoja de sierra de segmentos, madera y metal, con centro hundido
• Corte de un marco de puerta a su longitud en el suelo (madera blanda, madera dura, paneles revestidos, paneles con laminado plástico)
• Corte de laminado/parqué (por ejemplo, para instalar un tabique divisorio)
• Corte de molduras más pequeñas a su longitud (por ejemplo, banas de cubierta de suelo de aluminio)
Código de Pedido
C4994091
Precio Ud. €
35,19
Código de Pedido
C3416608
Precio Ud. €
24,18
Capacidad, batería
2,0 Ah
Tecnología, batería
XR Li-Ion
ACZ 85EC HCS SEGMENTOS MADERA HOJA DE 85 MM
ACZ 1OOBB BIM SEGMENTO MADERA + METAL 100 MM
• BIM-TiN hoja de sierra de segmentos para múltiples materiales, plana
• Corte de huecos en plástico reforzado con fibra de vidrio/epoxídica (por ejemplo, tablero de instrumentos en barco)
• Corte de chapa metálica hasta aprox. 1 mm (por ejemplo, cortes en plancha de carrocería)
• Retirada de masilla para ventanas antigua
Código de Pedido Precio Ud. €
C4994092 30,99
• BIM hoja de sierra de segmentos, madera y metal, con centro hundido
• Corte de un marco de puerta a su longitud en el suelo (madera blanda, madera dura, paneles revestidos, paneles con laminado plástico)
• Corte de laminado/parqué (por ejemplo, para instalar un tabique divisorio)
• Corte de molduras más pequeñas a su longitud (por ejemplo, bandas de cubierta de suelo de aluminio)
Código de Pedido Precio Ud. €
C4994081 33,87
• HCS hoja de sierra de segmentos madera, con centro hundido
• Corte penetrante en madera sólida (por ejemplo, para instalar una rejilla de ventilación)
• Corte a nivel (por ejemplo, espiga protuberante en una junta de madera)
• Corte de una tubería de plástico (PVC) a su longitud
Código de Pedido
C3416615
Precio Ud. €
21,90
644
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
48787 218270
48760 48786
48769
48761