Page 656 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 656
Hojas de sierra de calar | Encaminador
Hoja para la sierra para metal Bi-Metal 18tpi - 2 uni.
Hoja para la sierra para metal Bi-Metal 24tpi - 2 uni.
Hoja Bi-Metal para madera Down Cut 10tpi - 2 uni.
92 x 10 x 0,9mm. Ideal para cortar metal mediano. Hoja con vástago en T.
92 x 10 x 0,9mm. Ideal para cortar hojas de metal finas y acero inoxidable. Hoja con vástago en T.
100 x 0,8 x 1,3mm. Ideal para cortes en madera limpios y lisos - los dientes de corte hacia abajo evitan que la madera se astille. Hoja con vástago en T.
Código de Pedido
C4187552
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4187559
Precio Ud. €
19,65
Código de Pedido Precio Ud. € 2,34 C4187553 2,34
92 x 10 x 0,9mm. Ideal para cortar hojas de metal finas y acero inoxidable. Hoja con vástago en T.
Código de Pedido Precio Ud. €
C4187561 2,34
Hoja para la sierra para metal Bi-Metal 32tpi - 2 uni.
Hoja para la sierra para madera calada Bi-Metal 20tpi - 2 uni.
Hoja para la sierra para metal Bi-Metal 18tpi - 2 uni.
92 x 5 x1.3mm. Usado para cortar curvas cerradas en hojas de madera. Hoja con vástago en T.
Código de Pedido Precio Ud. €
C4187540 3,73
92 x 10 x 0,9mm. Ideal para cortar metal grueso. Hoja con vástago en T.
135 x 10 x 1,3mm. Ideal para cortar metal mediano y cuando se necesita una hoja larga para cortar productos con secciones más gruesos. Hoja con vástago en T.
Hoja para la sierra para metal Bi-Metal 14tpi - 2 uni.
Código de Pedido
C4187556
Precio Ud. €
4,09
Código de Pedido
C4187551
GKF 600 240V
3
Precio Ud. €
2,34
• • • •
Especialista en cantos de gran manejabilidad Su diseño extramadamente compacto y la sujeción ergonómica permiten el guiado con una sola mano, especialmente para el tratamiento de cantos
El ajuste sin escalas de la profundidad de fresado mediante rueda corredera y
la fijación sin holgura del motor permiten un ajuste exacto y una gran precisión reproducible
Variedad de accesorios en el robusto maletín de transporte para las más variadas aplicaciones del tratamiento de cantos Escala impresa en aluminio para un ajuste preciso de la profundidad de fresado deseada
Mayor rapidez en el cambio de herramienta gracias al bloqueo del husillo
Código de
Pedido Precio Ud. €
C6060933 242,05
Número de modelo
GKF 600 240V
Depth, plunge max
45
Potencia de entrada
600 W
Velocidad, no carga
0-2600
Tipo de soporte de la herramienta
1/4
Peso neto
4 kg
642
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
9031 9041 9044
48586
9037 9033
9049 9035