Page 657 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 657
Herramientas multicorte GOP | Herramienta oscilante
GOP 10.8V-LI Kit (2 x 1.5 Ah, L-BOXX, 36 ac- cessories)
DWE315K-QS Narzędzie oscylacyjne 300 W 240 V w walizce T-Stak z akcesoriami
GOP 300 SCE 240V
• Cambio de los accesorios en un abrir y cerrar de
ojos Sistema SDS para un cambio rápido y sin herramientas de accesorios con un confort de manejo máximo
• Potente motor de 300 W con sistema de Electrónica Constante para un avance uniforme en el trabajo en cualquier aplicación
• Perímetro de la empuñadura reducido para un trabajo más agradable con aplicaciones de precisión y con un tiempo de funcionamiento largo Preselección del número de revoluciones para un ajuste perfecto a los distintos accesorios y materiales de trabajo
• La amplia gama de accesorios ofrece soluciones para multitud de aplicaciones
• Empuñaduras de goma para un trabajo cómodo en distintas posiciones
• Los manguitos integrados del cable incrementan la flexibilidad e impiden la rotura del cable
Szybka wymiana akcesoriów, nie wymaga klucza sześciokątnego
Znakomita ergonomika
Od 0 do 22 000 obr/min, przełącznik zmiany obrotów dla precyzyjnej kontroli
Tarcza szlifierska w zestawie Uniwersalny adapter w zestawie Mocny silnik 300 W
Número de modelo
DWE315K-QS
Potencia de salida
300 Watts
• Perfecto para ajustes, retoques y reparaciones Numerosas posibilidades de aplicación como cortes de inmersión, serrado a ras y lijado gracias a un amplio surtido de accesorios
• Excelente manejabilidad gracias a su diseño compacto con solo 1,0 kg de peso
• Potencia profesional como la de las herramientas con alimentación por red equiparables, gracias a sus hasta 20.000 oscilaciones por minuto Extraordinaria tecnología de litio Premium de Bosch para una vida útil más larga y un rendimiento insuperable de la batería
• Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total
• Regulación ajustable del régimen desde 5.000 hasta 20.000 oscilaciones por minuto
• Indicador integrado de estado de carga de la batería
• Empuñadura antivibraciones Softgrip para un
manejo ergonómico y un trabajo más agradable y sin
esfuerzo
• No tiene efecto memoria: la batería puede recargarse
siempre, independientemente de su estado de carga y sin dañar los elementos
Código de Pedido
C6072776
Precio Voltaje Ud. €
230 V 225,00
Número de modelo
GOP 300 SCE 240V
Peso neto
1,7 kg
Potencia de entrada
300 W
Velocidad, no carga
20000
DCS355M2-QW - Herramienta oscilante XR de 18 V, sin es- cobillas, batería de 4,0 Ah, en kit completo de 35 accesorios
Código de Pedido
C6074953
GDA 280E 240V
Precio Ud. €
246,17
Número de modelo
GOP 10.8V-LI KIT (2 X 1.5 AH L
Capacidad, batería
1,5 Ah
Peso neto
1 kg
Velocidad, no carga
20000
Código de Pedido
C6074952
Voltaje Precio Ud. €
10,8 V 318,27
• Máxima potencia en esquinas y cantos Su alta manejabilidad y una potencia de 280 W convierten
a esta lijadora en la herramienta ideal para un gran arranque de material en trabajos de lijado y pulido de equinas, cantos, lugares de difícil acceso y pequeñas superficies
• Sistema SDS para el cambio fácil de la hoja lijadora sin herramientas auxiliares
• Empuñadura antivibraciones Softgrip Rueda electrónica para la preselección del número de revoluciones
• Gran capacidad de arranque
• Canal de aspiración integrado para la conexión
directa al tubo del aspirador • Empuñadura pequeña
Código de
Pedido Precio Ud. €
C3944837 191,58
El motor sin escobillas DEWALT ofrece hasta un
57 % más de tiempo de funcionamiento frente a los
motores con escobillas. Sistema de cambio rápido de
accesorios, que permite reemplazar las hojas y otros
accesorios rápidamente sin necesidad de herramientas.
El gatillo de doble agarre para modulación de la
velocidad proporciona una rapidez y un control de
uso insuperables. Una brillante lámpara LED integrada
permite iluminar las superficies de trabajo en sombra 3 para conseguir cortes más precisos. Guía para el
control de la rectitud y la profundidad de corte, que
permite obtener los mejores resultados en trabajos
de gran precisión. Adaptador de extracción de polvo,
compatible con aspiradoras de polvo DEWALT.
GOP 250 CE
Un universo lleno de posibilidades - El solucionador de problemas azul
Código de Pedido
Voltaje
Precio Ud. €
Capacidad, batería
4,0 Ah
Tecnología, batería
XR Li-Ion
Número de modelo
GDA280E/240V
Base Size
93
Orbit rate
9000-19000
Potencia de entrada
280 W
Tamaño de la almohadilla lijadora
92 mm
Velocidad, no carga
4500-9500
Peso neto
1,1 kg
Código de
Pedido Voltaje
C3974460 240
Precio Ud. €
225,57
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
643
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48515
48517
48528
48516
218267
48546