Page 459 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 459
Cajas de rodillos
1578 Carrito de herramientas con seis cajones
• Superficie de trabajo en ABS con tres compartimentos para piezas pequeñas
• Con asa que permite empujar, tirar y girar fácilmente
• Los cajones se abren por ambos lados
• Cajones con divisiones individuales. Se entrega con 6 separadores longitudinales y dos transversales • Capacidad de carga de cada cajón 20 kg
• Cierre centralizado con bloqueo de cilindro
• Chasis GEDORE con ruedas de alto rendimiento en rodamientos a rodillos, con 2 ruedas fijas de Ø 140 mm y 2 ruedas giratorias de Ø 100 mm, una con freno total
• Capacidad de carga total de 200 kg
• Dimensiones: Alt 930 x Ancho 605 x L 375 mm
• En azul GEDORIT, cajones en plata GEDORIT, parte superior en negro
Código de Pedido Número de giradores Profundidad total Altura
C1450205 6 375 mm 930 mm
Carro porta-herramientas con 7 cajones
• Superficie de trabajo en ABS con 3 huecos para piezas pequeñas • Con asa y barra conductora
• Cajones con extracción total, con divisiones individuales 1-5
• Entrega incluye 8 separadores longitudinales y 2 transversales
Anchura
605 mm
Precio Ud. €
521,25
• Manejable con una mano, dotado de cierre de seguridad que impide que se abra accidentalmente durante el desplazamiento
• Capacidad de carga de cada cajón 40 kg
• Paneles laterales con perforación cuadrada desplazados hacia el interior para colocar los accesorios
• Entrega incluye recipiente para piezas pequeñas, así como surtido de ganchos de 10 unidades
• Cierre centralizado con cerradura de cilindro
• Con protección de talones, frentes con listones protectores contra golpes
• Chasis GEDORE con ruedas de alto rendimiento sobre rodamiento de rodillos, 2 ruedas fijas de Ø 140 mm y ruedas giratorias de Ø 100 mm, una con freno total
• Capacidad de carga total 330 kg
• Dimensiones: AL 965 x AN 720 x P 395 mm
• GEDORIT azul, cajones GEDORIT plata, superficie en negro • Entrega sin herramientas
• Accesorios opcionales: Placa de madera ? 2525 HP
Código de Pedido
C1450369
Carro porta-herramientas con 7 cajones
• Superficie de trabajo en ABS con 3 huecos para piezas pequeñas • Con asa y barra conductora
• Cajones anchos (AN 640 x P 400 mm)
• Cajones con extracción total, extraíbles
Precio Ud. €
877,50
1
• Manejable con una mano, dotado de cierre de seguridad que impide que se abra accidentalmente durante el desplazamiento
• Guías montadas sobre rodamientos de bolas
• Cajones con divisiones individuales, separador longitudinal (SL) y transversal (ST) en el volumen de entrega, vea la tabla
• Para compensar y fijar los módulos, se deberá solicitar adicionalmente el módulo distanciador 1500 ED-70 XL
• Cajón inferior diseñado para cargas pesadas
• Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
• Dos paneles laterales perforados con agujero cuadrado 9 x 33 mm para colocar llaves dinamométricas y/o otras herramientas largas o piezas pequeñas
• Cierre centralizado para candado
• Protección de talones y contra golpes en todo el perímetro
• Chasis de carga GEDORE con ruedas de alto rendimiento sobre rodamiento de rodillos, 2 ruedas fijas de Ø 200 mm y ruedas giratorias de Ø 125 mm, con freno total
• Capacidad de carga total 500 kg
• Dimensiones: AL 985 x AN 775 x P 435 mm
• GEDORIT azul, cajones GEDORIT plata, superficie en negro
• Entrega sin herramientas y accesorios
• Accesorios opcionales: Cofre de herramienta 2430, Panel trasero R 2004 L, RT 2004 L o RB 2004 L, Placa de madera 2004 HP
• Otras variantes de cajones bajo demanda
Precio Código de Pedido Ud. €
C2694781 1396,50
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
445
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41466 41480
6397