Page 457 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 457
Cajas de rodillos
Armario profesional para herramientas, de cuerpo ancho, con 7 cajones
Armario de ruedas con 7 cajones
Cofre de herramientas con 3 cajones
Sistema de bloqueo positivo con la apertura del cajón solo evitar la apertura no deseada o accidental de los cajones.
4 Ruedas con un diámetro de freno. 125mm, para mejorar la agilidad y la estabilidad de apertura y cierre de los cajones es muy simple debido a la solución uniforme - tirador de
un cajón en la parte superior permite a los usuarios un agarre sincrónico y la apertura de un carro de un cajón de transporte.
• Sistema de cierre
• 4 ruedas, una de ellas con freno
• Cajones con guías de deslizamiento por cojinete de bolas • El recubrimiento de plástico protege los cajones y las herramientas de posibles daños
• Posibilidad de añadir accesorios
• Lacado ecológico sin cadmio ni plomo
• 7 cajones (5 de dimensiones 560x365x70 mm, 2 de dimensiones 560x400x150 mm)
• Capacidad de carga en parado y sin ruedas: 1.600 kg
• Capacidad máxima de cada cajón: 40 kg
• Material: metal laminado
• Tapa con cerradura y cajones con sistema de deslizamiento por cojinete de bolas
• Tapa con cerradura: cuando la tapa se cierra, los cajones quedan bloqueados
• Cajones con guías de deslizamiento por cojinete de bolas
• El recubrimiento de plástico protege los cajones y las herramientas de posibles daños
• Lacado ecológico sin cadmio ni plomo
• 3 cajones (2 de dimensiones 563x365x70 mm, 1 de dimensiones 563x400x150 mm)
• Material: metal laminado
• Capacidad máxima de cada cajón: 30 kg
• Estructura robusta y fiable, de acero laminado de primera calidad
• Estera electrostática, elegante y duradera, con revestimiento de polvo, a prueba de arañazos
• Cajones completamente extraíbles – compatibles con bandejas paralelas
• Cada cajón está equipado con un sistema Smart- LockTM para evitar aperturas accidentales cuando se desplaza el armario
• Guías telescópicas con cojinetes de bolas, para un deslizamiento de baja fricción, extremadamente suave. • Cajón inferior con guías dobles
• Mecanismo de bloqueo centralizado
• Soportes para rollos de papel y botes de aerosol
• Encimera empotrada con estera de alta calidad para garantizar una zona de trabajo cómoda
• 7 cajones, Dimensiones: 5 - 702 x 380 x 80mm, 1 - 702 x 380 x 120mm, 1 - 702 x 380 x 140mm
Código de Pedido
C6892319
Precio Ud. €
298,78
Código de Pedido
C6892322
Armario de ruedas con 8 cajones
Precio Ud. €
467,14
Código de Pedido
C6891515
Precio Ud. €
729,09
Armario profesional para herramientas, de cuerpo ancho, con 13 cajones y encimera de madera
Cofre de herramientas con 5 cajones
1
Sistema de bloqueo positivo con la apertura del cajón solo evitar la apertura no deseada o accidental de los cajones.
4 Ruedas con un diámetro de freno. 125mm, para mejorar la agilidad y la estabilidad de apertura y cierre de los cajones es muy simple debido a la solución uniforme - tirador de
un cajón en la parte superior permite a los usuarios un agarre sincrónico y la apertura de un carro de un cajón de transporte.
• Sistema de cierre
• 4 ruedas, una de ellas con freno
• Cajones con guías de deslizamiento por cojinete de bolas • El recubrimiento de plástico protege los cajones y las herramientas de posibles daños
• Posibilidad de añadir accesorios
• Lacado ecológico sin cadmio ni plomo
• 8 cajones (7 de dimensiones 560x365x70 mm, 1 de dimensiones 560x400x150 mm)
• Capacidad de carga en parado y sin ruedas: 1.600 kg
• Capacidad máxima de cada cajón: 40 kg
• Material: metal laminado
• Sistema de cierre
• Tapa con cerradura: cuando la tapa se cierra, los cajones quedan bloqueados
• Cajones con guías de deslizamiento por cojinete de bolas
• El recubrimiento de plástico protege los cajones y las herramientas de posibles daños
• Lacado ecológico sin cadmio ni plomo
• 5 cajones (4 de dimensiones 570x265x70 mm y 1 de dimensiones 570x280x150 mm)
• Material: metal laminado
• Capacidad máxima de cada cajón: 30 kg
• Estera electrostática, elegante y duradera, con revestimiento de polvo, a prueba de arañazos
• Cajones completamente extraíbles – compatibles con bandejas paralelas
• Cada cajón está equipado con un sistema Smart- LockTM para evitar aperturas accidentales cuando se desplaza el armario
• Guías telescópicas con cojinetes de bolas, para un deslizamiento de baja fricción, extremadamente suave. • Cajón inferior con guías dobles
• Mecanismo de bloqueo centralizado
• Encimera de madera
• 13 cajones, Dimensiones:
(1,981 x 380 x 100mm, 5,525 x 380 x 80mm, 1525 x 380 x 220mm, 5 x 395 x 380 x 80mm, 1 395 x 380 x 220mm)
Código de Pedido
C6892320
Precio Ud. €
331,98
Código de Pedido
C6892323
Precio Ud. €
515,10
Código de Pedido
C6874398
Precio Ud. €
1237,99
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
443
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
201477
201476
201472
201471
187569
202567