Page 460 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 460
Cajas de rodillos
Carrito de herramientas con nueve cajones
• Superficie de trabajo en ABS con tres compartimentos para piezas pequeñas
• Con asa que permite empujar, tirar y girar fácilmente
• Cajones con extracción total, extraíbles
• Operación con una sola mano con cierre de seguridad que evita que los cajones se abran en movimiento • Rodamientos de bolas
• Cajones divisibles. La entrega incluye divisores longitudinales (LD) y transversales (CD)
• Cajón inferior diseñado para cargas pesadas
• Capacidad de carga por cajón de 40 kg, capacidad del cajón inferior de 60 kg (aparte de 2004 1000)
• Compartimento de almacenamiento en el lado del mango con chapa perforada de 9 x 33 mm para accesorios • Puerta de cierre del compartimento con cierre centralizado
• Cuatro cajones extraíbles para piezas pequeñas
• Cierre centralizado con bloqueo de cilindro
• Protección de talones y contragolpes en todo el perímetro
• Chasis resistente GEDORE con ruedas de alto rendimiento en rodamientos a rodillos, con 2 ruedas fijas de Ø 200 mm y 2 ruedas giratorias de Ø 125 mm, una con freno total
• Capacidad de carga total de 500 kg
• Dimensiones: Alt 985 x Ancho 775 x L 435 mm
• En azul GEDORIT, cajones en plata GEDORIT, parte superior en negro
• Entrega sin herramientas ni accesorios
• Accesorios opcionales: Cofre de herramientas 2430, Panel trasero R 2004 L, RT 2004 L o RB 2004 L, Placa de madera 2004 HP
• Combinaciones especiales de cajones a petición
Código de Pedido Precio Ud. €
C2694761 1407,75
1504 Banco de trabajo móvil
• Panel de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie adicionalmente protegida con barniz al aceite de linaza
• Un cajón extragrande para herramientas grandes o seis módulos de herramientas (módulos de 1/3)
• Cajones con extracción total
• Operación con una sola mano con cierre de seguridad que evita que los cajones se abran en movimiento • Rodamientos de bolas
• Cajones con divisiones individuales. Se entrega con 10 separadores longitudinales y dos transversales
• Cajón inferior diseñado para cargas pesadas
• Capacidad de carga por cajón de 40 kg, capacidad del cajón inferior de 60 kg • Espacio de almacenamiento grande con puerta de cierre
• Cierre centralizado con bloqueo de cilindro
• Con protección de talones
• Chasis resistente GEDORE con ruedas de alto rendimiento en rodamientos a rodillos, con 2 ruedas fijas de Ø 200 mm y 2 ruedas giratorias de Ø 125 mm, una con freno total
• Capacidad de carga total 700 kg, 500 kg para moverlo
• Dimensiones: Alt 985 x Ancho 1250 x L 550 mm
1
• En azul GEDORIT, cajones en plata GEDORIT
• Entrega sin herramientas
• Accesorios opcionales: Panel trasero R 1504 XL-L
Número de giradores
9
7
Código de Pedido
C2720009
C2720027
1502 Banco de trabajo móvil
Anchura
1100 mm
1250 mm
Precio Ud. €
1896,23
2296,90
• Panel de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 25 mm, superficie adicionalmente protegida con barniz al aceite de linaza
• Seis cajones con extracción total
• Cierre de seguridad con una sola mano
• Rodamientos de bolas
• Cajones divisibles. La entrega incluye 10 divisores longitudinales y 2 transversales, así como 2 módulos de distancia 1500 ED-70 K
• Cajón inferior diseñado para cargas pesadas
• Capacidad de carga por cajón de 40 kg, capacidad del cajón inferior de 60 kg
• Amplias repisas, de fácil acceso, para piezas voluminosas
• Cierre centralizado con bloqueo de cilindro
• Con protección de talones
• Chasis resistente GEDORE con ruedas de alto rendimiento en rodamientos a rodillos, con 2 ruedas fijas de Ø 200 mm y 2 ruedas giratorias de Ø 125 mm, una con freno total
• Capacidad de carga total 700 kg, 500 kg para moverlo
• Dimensiones: Alt 875 x Ancho 950 x L 550 mm
• Modelo S con tornillo de banco 409
• En azul GEDORIT, cajones en plata GEDORIT
• Entrega sin herramientas
Código de Pedido Número de giradores Profundidad total
C2719989 6 550 mm
Altura
870 mm
Anchura
950 mm
Precio Ud. €
1383,29
446
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
6396 6496 6518