Page 1710 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1710

Cuidado del aire
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Recarga
6181 : Exquisita y Sofisticada
6182 : Mimada por el Sol y llena de vida 6183 : Brillante y Alegre
6184 : Fresca y Vigorizante
6185 : Suave y Relajante
Código Precio
Microburst 3000
de Pedido
C6861197
C6861198
C6861199
C6861200
C6861201
Número de Parte Frangancia
6181 Harmony
6182 Energy
6183 Joy
6184 Fresh
6185 Zen
Volumen
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
Ud. €
61,50
61,50
61,50
61,50
61,50
Control total de los malos olores en un sistema compacto
• La fragancia superconcentrada Microburst con tecnología de neutralización de los malos olores garantiza un ambiente limpio y fresco durante más tiempo.
• Programación flexible para adaptar fácilmente el sistema a las necesidades de cada baño; cada recarga puede durar hasta 90 días.
• Los prácticos indicadores visuales muestran el estado de la pila y de la recarga para facilitar el mantenimiento.
• Garantía de 10 años en los dispensadores.
• Pulverizado: 25 μ
Código de Pedido
C5006662
Inspirations 75 ml Aerosol
Precio Ud. €
53,47
6186 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Variedad de Fragancia - Recarga / Transparente
Una gama de 5 recambios que incluyen las sofisticadas fragancias Harmony, Energy, Joy, Fresh y Zen, las cuales se utilizan con nuestro Ambientador 6994 AQUARIUS* minimalista (número de pedido C6861209), a fin de mejorar su ambiente de trabajo.
Estas innovadoras fragancias crean un ambiente que refuerzala idea de que el baño es un sitio limpio, higiénico y seguro.
• El neutralizador de malos olores Microtrans elimina los olores desagradables.
• Fragancias intensas y duraderas que los usuarios notarán y apreciarán.
Las fragancias florales se caracterizan por notas florales, como la rosa, el jazmín y la violeta, y notas verdes.
Código de Pedido
C6861196
6994 AQUARIUS* Ambientador
Precio Ud. €
52,92
Código de Pedido
C5005893
Expressions 75 ml Aerosol
Volumen
75 ml
Precio Ud. €
4,71
16
Un ambientador que se puede programar para pulverizar una agradable fragancia que incrementa la comodidad y los cuidados del personal y los clientes, además de ayudar a reducir los costes. Ideal para combatir malos olores.
Código Precio de Pedido Color Dimensiones L x W x H Ud. €
C6861209 Blanco 21.2 x 12.5 x 8.7 cm 48,88
Estas innovadoras fragancias crean un ambiente que refuerzala idea de que el baño es un sitio limpio, higiénico y seguro.
• El neutralizador de malos olores Microtrans elimina los olores desagradables.
• Fragancias intensas y duraderas que los usuarios notarán y apreciarán.
Las fragancias cítricas se caracterizan por notas cítricas y frescas, como el limón, la naranja, la lima o la uva.
Código de Pedido
C5005892
Volumen
75 ml
Precio Ud. €
4,71
1696
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
200300 200282 200287
30252 30710 30186


































































































   1708   1709   1710   1711   1712