Page 1707 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1707

Loción
Desinfectante para manos con alcohol Flex EnrichedFoam 500 ml
Dispensador AutoFoamTM
Recarga antibacteriana AutoFoamTM 1100 ml
Código Precio
Código Precio de Pedido Ud. €
C5005897 7,31
El sistema de dispensación automático sin contacto y el jabón con espuma de alta
calidad estimulan el lavado de manos.
• Opción de programación: activación o desactivación de la alarma.
• Totalmente sin contacto: reduce la propagación de gérmenes y controla la contaminación cruzada.
• Las recargas están selladas higiénicamente para mantener el jabón en perfecto estado y evitar la contaminación del producto.
• Control de los costes gracias al dispensador de gran capacidad y al funcionamiento controlado para recortar los gastos en mano de obra y mantenimiento. • Máxima fiabilidad gracias a una avanzada tecnología de dispensación mediante sensor y una bomba
nueva suministrada con cada recarga para evitar problemas, fugas y atascos.
• El elegante diseño del dispensador de montaje mural da un toque único al baño.
• 3 años de garantía.
• Dosificación de jabón: 0,4 ml
• Dosificación de pulverizado 0,2 m
Champú para manos y cuerpo Flex En- richedFoamTM
de Pedido
C5005900
Ud. €
12,79
Código de Pedido
C5006633
Descripción del artículo
Dispensador de jabón Auto- Foam de 1.100ml – blanco/ blanco
Precio Ud. €
76,50
Jabón en espuma Free’n Clean (incoloro y sin fragancia) - Ecolabel 1100 ml
Código de Pedido
C5005896
Precio Ud. €
6,70
Cuidado de la piel con espuma Hidratante 1100ml
Jabón en espuma Flex Free’n Clean (in- coloro y sin fragancia) - Ecolabel 1300 ml
Para disfrutar de una experiencia de lavado o desinfección única
• Las formulaciones concentradas producen una densa espuma, una apuesta segura entre los usuarios.
• Reducido coste de uso gracias a los dispensadores de alta capacidad y al contenido de cada recarga,
un 37% superior al de otros sistemas de espuma.
• El funcionamiento controlado reduce los costes de mantenimiento
Código Precio de Pedido Ud. €
C5005901 9,60
16
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código Precio de Pedido Ud. €
C5005898 12,88
C5005899 10,66
Limpieza e higiene
1693
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30249
30250
30251
30248
30923
30246
30247


































































































   1705   1706   1707   1708   1709