Page 1706 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1706

Loción
6951 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dispensador de Jabón - Bag in Box
Rubbermaid FlexTM - Sistema manual de cuidado de la piel
6341 KIMCARE* Jabonera de Gel en Espuma
Tanto si busca una alta higiene como un reducido mantenimiento, nuestra gama de atractivos sistemas y dispensadores para aseo está diseñada para satisfacer sus necesidades. Cuando se trata de nuestros Dispensadores de Cuidado de la Piel, aplicamos cuatro palabras: “alta capacidad” y “bajo mantenimiento”.
Código Dimensiones Precio
Traslúcido. Menos recambios: cartuchos de alta capacidad
Más eficaz: tiempo de lavado más corto, uso de menos agua
Experiencia agradable: gel en espuma
Código Precio de Pedido Ud. €
C3896456 ***
Dispensadores higiénicos de fácil limpieza. Dispensador Electrónico 1200 ml
Gran capacidad de dispensación, buen coste de uso.
Código Precio
de Pedido
C4574405
Color L x W x H
Negro 47 x 28 x 25 cm
Ud. €
63,66
92147 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dispensador Electrónico de Cuidado de la Piel
6331 Jabonera de Gel en Espuma Kimcare* de uso diario
Menos recambios: cartuchos de alta capacidad Más eficaz: tiempo de lavado más corto, uso de menos agua
1 litro
de Pedido
C4165794
Dimensiones H x W x D Ud. €
33,3 x 23 x 14 cm 76,40
El revolucionario diseño del nuevo sistema de cuidado de la piel
Rubbermaid FlexTM (Foam Liquid Excellence) le permite utilizar
recargas en espuma o líquido en el mismo dispensador.
• Máxima cantidad de lavados de manos: hasta 3.250 por recarga.
• Complejo hidratante con manteca de karité, vitamina E y pantenol TC Signature.
• Espuma densa y enriquecida con fragancias únicas.
• La amplia variedad de formulaciones de Rubbermaid incluye jabones para manos,
champús, desinfectantes y nuevas lociones hidratantes para la piel.
• Su atractivo y “limpio” diseño dará un toque exclusivo a su baño.
• Fórmula EN 1499.
• 2 tamaños para dar respuesta a cualquier espacio, instalación o capacidad.
• El nuevo desinfectante para manos con alcohol 75% elimina el 99,99%
de los gérmenes.
• Las recargas están selladas higiénicamente, lo que elimina cualquier riesgo
de contaminación.
• Las recargas sin caja se vacían totalmente para reducir los residuos generados.
• Sistemas ergonómicos y fáciles de usar.
• Seleccione entre las 3 dosificaciones disponibles: 0,4 ml / 0,65 ml / 1 m
6372 KLEENEX® Moisturising Hand & Body Lotion - botellas / Blanco
6340 Jabonera de Gel en Espuma Kimcare* de uso diario. Rosa
16
Código Precio de Pedido Ud. €
C4108548 2,53
Menos recambios: cartuchos de alta capacidad Más eficaz: tiempo de lavado más corto, uso de menos agua
Experiencia agradable: gel en espuma
1 litro
Código Precio de Pedido Ud. €
C4165752 4,17
Código de Pedido
C5005894
C5005895
Descripción del artículo
Dispensador Rubbermaid FLex 500ml – blanco
Dispensador Rubbermaid FLex 1.300ml – blanco
Precio Ud. €
11,30
13,20
Ayuda a evitar la piel seca y agrietada y no es graso. Producto diseñado para los profesionales de la sanidad a fin de ayudarles en el cuidado diario de las manos y permitir un continuo cumplimiento de los protocolos de higiene de las manos.
Código de Pedido
C6861203
Volumen
480 ml
Precio Ud. €
***
1692
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
7062 7061
200296
200292
7066
7063
30188


































































































   1704   1705   1706   1707   1708