Page 1705 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1705

Loción
Chrome Strip Dispenser
6333 KLEENEX® Gel Uso Frecuente
Dispensador para usar con cartuchos Deb de 1 litro. Dispensador blanco con lengua con franja cromada.
Precio Código de Pedido Ud. €
C4173419 19,85
TouchFREE Dispenser
Dispensador TouchFREE de atractivo diseño y de bajo consumo energético para cartuchos de 1,2 litros de Deb Clear FOAM WASH, Deb Azure FOAM WASH y Deb Rose FOAM WASH. Este dispensador incorpora la más reciente tecnología de infrarrojos y está protegido con Biocote® para una mayor seguridad higiénica. Las bandejas de recogida de jabón están disponibles de manera individual, en negro o blanco.
Jabones líquidos para las manos de uso diario que incrementan su higiene personal y el cuidado de su piel. Proporcionan hasta el doble de lavados por litro que los jabones líquidos convencionales, reducen los costes de uso diario y los residuos, y cuidan el medio ambiente (con la Ecoetiqueta de la UE).
Código de Pedido
C5079103
Volumen
1000 ml
Precio Ud. €
30,29
7134 AQUARIUS* Hand Moisturiser Dispenser
Código de Pedido
C4173510
C4173511
C4173509
Precio Ud. €
55,76
55,76
55,76
Un dispensador de llenado rápido ideal para dispensar jabón líquido o espumoso con la máxima versatilidad y economía; fácil recarga con un formato de alta capacidad, ofrece una solución inteligente para cualquier aseo.
Descripción del artículo
Dispensador TouchFREE negro y cromado
Dispensador blanco TouchFREE
Dispensador TouchFREE azul transparente
Código de Pedido
C6861210
Color
Blanco
Dimensiones L x W x H
23.5 x 11.6 x 11.4 cm
Precio Ud. €
***
6342 KLEENEX® Lujosa espuma limpiadora de manos para uso frecuente
Jabón de manos espumoso para todos los días que cuida la piel y mejora su higiene personal. Dispensa la cantidad idónea de jabón para cada lavado y evita el despilfarro. Proporciona hasta el doble de lavados por litro que los jabones líquidos convencionales.
Precio Código de Pedido Volumen Ud. €
C6861202 1000 ml 50,01
16
9522 KIMCARE INDUSTRIE* PREMIER Gel para Manos - Cartucho / Verde
Un gel de manos premium que ayuda a reducir el riesgo de infecciones y el absentismo laboral que afecta a los costes de producción.
Código de Pedido Volumen
C6861215 3500 ml
Precio Ud. €
70,04
Limpieza e higiene
1691
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200291 7157 7170
200326 200302
200289


































































































   1703   1704   1705   1706   1707