Page 1674 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1674
Gorro de trapo desechable
Manguitos 445 de 3MTM con puños de punto, blancos y de tamaño estándar
Ofrecen una buena barrera contra sustancias no peligrosas. Protección que cubre desde la muñeca hasta la parte de arriba del brazo. Acabado elástico en el extremo superior. Puños de punto. Material laminado de polietileno. Longitud 405mm.
Código de Pedido
C4203545
Manguitos 444 de 3MTM con puños elásticos, blancos y de tamaño estándar
Cantidad del contenido
100,000
Precio Ud. €
117,42
Ofrecen una buena barrera contra sustancias no peligrosas. Protección que cubre desde la muñeca hasta la parte de arriba del brazo. Acabado elástico en el extremo superior. Material laminado de polietileno. Longitud 405mm.
Código de Pedido
C4203544
Descripción del artículo
444 Mangas grandes con puños elásticos, blancos, tamaño estándar
Cantidad del contenido
100,000
Precio Ud. €
108,15
98730 KLEENGUARD* A40 Manguito ligero - Blanco
14
Cubrezapato de un solo uso fabricado con la lámina base antiestática A40, incrementa la seguridad y la comodidad en áreas de alto riesgo, protege contra salpicaduras a base de agua, líquidos y partículas de polvo, además de ofrecer una protección general.
Código de Pedido Color Precio Ud. €
C6644128 Blanco
• Hecha con el mismo material laminado que los monos de trabajo de tipo 5⁄6 • Tratada de forma antiestática
• Capas sobre los hombros que ofrecen una cobertura excelente
3,79
Capucha integral 446
Código de Pedido Cantidad del contenido Precio Ud. €
C6036817 300,000 169,95
1660
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Ropa de trabajo
39457 200346 10510 10513

