Page 1672 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1672

Abrigo desechable
KLEENGUARD* A10 Bata ligera para visitantes - Bata
Bata de laboratorio 4440
14
Ideal para evitar que se contamine la indumentaria de los visitantes; reduce el riesgo de estrés por calor, con fibras selladas de polipropileno; ofrece una adaptación segura con broches de cierre delantero y muñecas elásticas.
Código de Pedido
C4574466
C4574467
C4574468
C4574469
C4574470
Número de Parte
40102
40103
40104
40105
40106
Color Tamaño
Blanco Medio
Blanco Grande
Blanco X Grande
Blanco XX Grande
Blanco XXX Grande
Precio Ud. €
5,32
5,32
5,32
5,32
5,32
• Hecha al 100% de polipropileno • Transpirable y ligera
• Cierre con cremallera
• Disponible en color azul y blanco • Distintivo CE
Código de Pedido
C6036815
Precio Ud. €
3,53
Bata de laboratorio/visita 4400 de 3MTM
Material laminado de polietileno microporoso. Puños de punto. Ofrece una barrera frente a partículas no peligrosas y salpicaduras de líquidos. Cierre con cremallera.
Código de Pedido
C4203584
C4203583
C4203585
C4203586
C4203589
C4203588
Color Tamaño
Azul L
Azul M
Azul XL
Azul XXL
Blanco L
Blanco M
Precio Ud. €
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
Código de Pedido
C4203587
C4203590
C4203591
C4203592
C4203593
Color Tamaño
Blanco S
Blanco XL
Blanco XXL
Blanco XXXL
Blanco XXXXL
Precio Ud. €
1,67
1,67
1,67
1,83
1,83
1658
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Ropa de trabajo
10507 39448 200341


































































































   1670   1671   1672   1673   1674