Page 1673 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1673
Abrigo desechable | Gorro de trapo desechable
Bata de laboratorio 4430
• Hecha del mismo material SMMMS que los monos de trabajo de tipo 5/6 (3M 4530+) para protección contra el polvo y las salpicaduras.
• Material transpirable con tratamiento para mejorar la repelencia a líquidos con base de aceite y alcohol.
• Cierre de cremallera.
Código de Pedido
C6377882
C6377884
C6377886
C6925471
Color Tamaño
Blanco Medio
Blanco Grande
Blanco X Grande
Blanco XX Grande
Precio Ud. €
Bata no tejida
Con cuello, cremalleras y dos bolsillos. Cremallera frontal. Peso de la tela 406/m2
Código de Pedido
C6930590
C6930591
C6930592
Tamaño
Medio
Grande
Extra Grande
Color Quantity per pack
Blanco Pack 50
Blanco Pack 50
Blanco Pack 50
Precio Ud. €
1,25
1,25
1,25
14
Gorra 407 de 3MTM, blanca, 46cm
Diseñada para evitar que el pelo contamine el entorno de trabajo. Tamaño universal.
Código de Pedido
C4203543
Cantidad del contenido
1000
Precio Ud. €
61,80
Ropa de trabajo
1659
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10520 221577 39502

