Page 1664 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1664
Trajes desechables
99650 KLEENGUARD* A45 Buzo transpirable de protección contra líquidos y partículas
Indicados para procesos de producción críticos como la industria farmacéutica, los servicios, la electrónica, la agricultura y la pintura con pistola pulverizadora. Protección contra salpicaduras y partículas químicas. Pecho, brazos, piernas y capucha fabricados de tejido con revestimiento laminado; gran transpirabilidad con su panel trasero en tejido SMS durable con tratamiento adicional para mayor protección contra salpicaduras químicas; tejido antiestático EN 1149-1 para áreas críticas; rendimiento ultra bajo en pelusas, revestimiento laminado y costuras internas que reducen significativamente el nivel de pelusas; sin silicona, ideal para pulverización de pintura. Cremallera de longitud completa que facilita ponerse y quitarse la prenda y ofrece una mejor cobertura de la barbilla y el cuello; capucha especialmente diseñada para uso con respirador y libertad de movimientos. Aprobación EN 1073-2 para protección frente a polvo radioactivo.
Código de Pedido
C4166889
C4166891
C4166892
C4166894
C4166896
Número de Parte Tamaño
99650 S
99660 M
99670 L
99680 XL
99690 XXL
Precio Ud. €
18,76
18,76
18,76
18,76
18,76
A40 Buzo de protección contra líquidos y partículas
14
Protección contra salpicaduras y partículas químicas. Tecnología de revestimiento laminado que proporciona una excelente barrera frente a un amplio grupo de químicos; protección frente a partículas, protege frente al 99% de las fibras superiores a 1 micra; costuras resistentes con triple tejido que protegen contra
las rasgaduras. Capucha diseñada para uso con respirador y para libertad de movimientos; cremallera de longitud completa, facilita ponerse/quitarse la prenda. Rendimiento ultra bajo en pelusas, el revestimiento laminado y las costuras internas reducen significativamente el nivel de pelusas; tejido antiestático EN 1149-1 para áreas críticas; sin silicona, ideal para pulverización de pintura; aprobación EN 1073-2 para protección frente a polvo radioactivo. Embalaje comprimido que ofrece un sistema de dispensación automática y reduce el espacio de almacenamiento.
Código de Pedido
C4166864
C4166865
C4166866
C4166867
C4166868
Número de Parte Tamaño
97900 S
97910 M
97920 L
97930 XL
97940 XXL
Precio Ud. €
16,48
16,48
16,48
16,48
16,48
KLEENGUARD* A25+ Buzos de Protección contra Partículas y Líquidos - Con capucha
Vestuario de un solo uso que ofrece protección contra salpicaduras de líquidos a base de agua, productos químicos y partículas de polvo, además de protección antiestática.
Código de Pedido
C5077339
C5077340
C5077341
C5077342
C5077343
C5077344
Color Tamaño
Blanco Pequeño
Blanco Medio
Blanco Grande
Blanco X Grande
Blanco XX Grande
Blanco XXX Grande
Precio Ud. €
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
1650
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Ropa de trabajo
201406 6888 6890