Page 1617 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1617
Chaqueta Softshell
4949 Pro Chaqueta Soft-Shell
Viento y chaqueta impermeable. Marca Blåkläder. Capucha fija. Un bolsillo en el pecho y 2 bolsillos delanteros con cremallera. 2 bolsillos de malla interiores. Capucha ajustable fijo. Bajo ajustable y manga, extendidos hacia atrás. 100% poliéster, tejido softshell de 3 capas, el viento y resistente al agua, transpirable, 300 g / m2.
Código de Pedido
C6911964
C6911674
C6911673
C6911672
C6911675
C6911676
C6911677
Color Tamaño
Dark Grey / Green XS
Dark Grey / Green S
Dark Grey / Green M
Dark Grey / Green L
Dark Grey / Green XL
Dark Grey / Green XXL
Dark Grey / Green XXXL
Precio Código de Ud. € Pedido
94,00 C6911965
94,00 C6911680
94,00 C6911679
94,00 C6911678
94,00 C6911681
94,00 C6911682
94,00 C6911683
Color Tamaño
Dark Grey / Red XS
Dark Grey / Red S
Dark Grey / Red M
Dark Grey / Red L
Dark Grey / Red XL
Dark Grey / Red XXL
Dark Grey / Red XXXL
Precio Código de Ud. € Pedido
94,00 C6911966
94,00 C6911686
94,00 C6911685
94,00 C6911684
94,00 C6911687
94,00 C6911688
94,00 C6911689
Color
Black/Silver
Black/Silver
Black/Silver
Black/Silver
Black/Silver
Black/Silver
Black/Silver
Precio Tamaño Ud. €
XS 94,00
S 94,00
M 94,00
L 94,00
XL 94,00
XXL 94,00
XXXL 94,00
4930 Chaqueta hecho punto
Chaqueta de soft-shell hecho punto en un material cómodo y suave. La chaqueta se refuerza con soft-shell en las partes expuestas a una mayor abrasión. Espacio para el embellecimiento. Cremalleras en colores de contraste. Bolsillos laterales y bolsillo del pecho. 100% poliéster, tejido, 170 g / m2.
14
Código de Pedido
C6911627
C6911626
C6911625
C6911628
C6911629
C6911630
C6911961
C6911633
C6911632
C6911631
C6911634
C6911635
C6911636
C6911960
C6911930
C6911929
C6911928
Color Tamaño
Brown melange S
Brown melange M
Brown melange L
Brown melange XL
Brown melange XXL
Brown melange XXXL
Precio Código de Ud. € Pedido
*** C6911931
*** C6911932
*** C6911933
*** C6911959
*** C6911936
*** C6911935
69,00 C6911934
69,00 C6911937
69,00 C6911938
69,00 C6911939
69,00 C6911958
69,00 C6911942
69,00 C6911941
69,00 C6911940
Color
Verde / Negro
Verde / Negro
Verde / Negro
Army Green / Black
Army Green / Black
Army Green / Black
Army Green / Black
Army Green / Black
Army Green / Black
Army Green / Black
Army Green / Black
Red/Black
Red/Black
Red/Black
Red/Black
Red/Black
Red/Black
Precio Tamaño Ud. €
XL ***
XXL ***
XXXL ***
XS 69,00
S 69,00
M 69,00
L 69,00
XL 69,00
XXL 69,00
XXXL 69,00
XXXXL 69,00
S 69,00
M 69,00
L 69,00
XL 69,00
XXL 69,00
XXXL 69,00
Código de Pedido
C6911948
C6911947
C6911946
C6911949
C6911950
C6911951
C6911976
C6911963
C6911954
C6911953
C6911952
C6911955
C6911956
C6911957
C6911962
Color Tamaño
Marino S
Marino M
Marino L
Marino XL
Marino XXL
Marino XXXL
Dark Grey / Black XXS
Dark Grey / Black XS
Dark Grey / Black S
Dark Grey / Black M
Dark Grey / Black L
Dark Grey / Black XL
Dark Grey / Black XXL
Dark Grey / Black XXXL
Dark Grey / Black XXXXL
Precio Ud. €
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
Grey melange
Grey melange
Grey melange
Grey melange
Grey melange
Grey melange
Grey melange
Grey melange
Verde / Negro
Verde / Negro
Verde / Negro
/ Black XS
/ Black S
/ Black M
/ Black L
/ Black XL
/ Black XXL
/ Black XXXL
/ Black XXXXL
S *** C6911943
M *** C6911944
L *** C6911945
Ropa de trabajo
1603
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
206978 206979

