Page 1615 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1615
Chaqueta Softshell
Leon Softshell chaqueta
Chaqueta softshell con capucha Contemporáneo. Microfleece forrado, cremalleras impermeables, capucha con cordón de ajuste. Múltiples bolsillos, puños ajustables y dobladillo extendido a la espalda.
Código de Pedido
C6838012
C6838010
C6838009
C6838008
C6838011
C6838006
C6838007
C6838019
C6838017
C6838016
C6838015
C6838018
C6838013
C6838014
Barcelona Softshell chaqueta
Material
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Color Tamaño
Gris oscuro XS
Gris oscuro Pequeño
Gris oscuro Medio
Gris oscuro Grande
Gris oscuro XL
Gris oscuro XXL
Gris oscuro XXXL
Negro XS
Negro Pequeño
Negro Medio
Negro Grande
Negro XL
Negro XXL
Negro XXXL
Precio
Ud. €
92,00
92,00
92,00
92,00
92,00
92,00
92,00
92,00
92,00
92,00
92,00
92,00
92,00
92,00
Chaqueta durante todo el año ideal para el comercio, las industrias corporativas y de servicios. Puede ser usado como una capa adicional o una chaqueta de “stand- alone”. Minimal branding HH por lo que es ideal para uniforme de la compañía.
14
Código de Pedido
C6753181
C6837588
C6663132
C6663133
C6663134
C6663135
C6837587
C6837595
C6837593
C6837592
C6837591
C6837594
C6837589
C6837590
Color
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Tamaño Material Precio
XS 80% poliamida 20% spandex / lycra 330g
Pequeño 80% poliamida 20% spandex / lycra 330g
Medio 80% poliamida 20% spandex / lycra 330g
Grande 80% poliamida 20% spandex / lycra 330g
XL 80% poliamida 20% spandex / lycra 330g
XXL 80% poliamida 20% spandex / lycra 330g
XXXL 80% poliamida 20% spandex / lycra 330g
XS 80% poliamida 20% spandex / lycra 330g
Pequeño 80% poliamida 20% spandex / lycra 330g
Medio 80% poliamida 20% spandex / lycra 330g
Grande 80% poliamida 20% spandex / lycra 330g
XL 80% poliamida 20% spandex / lycra 330g
XXL 80% poliamida 20% spandex / lycra 330g
XXXL 80% poliamida 20% spandex / lycra 330g
Ud. €
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
Black / Dark Grey
Black / Dark Grey
Black / Dark Grey
Black / Dark Grey
Black / Dark Grey
Black / Dark Grey
Black / Dark Grey
Ropa de trabajo
1601
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
188418
188449

