Page 1618 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1618

Chaqueta Softshell
Chaqueta Softshell (3L)
Moderna y elegante, esta innovadora chaqueta tiene una capa transpirable, resistente al agua y al viento, con el detalle agregado de una tela térmica micropolar de lana. El material Softshell es flexible y brinda mayor libertad de movimiento.
Código de Pedido
C4208801
C4208803
C4208804
C4208806
C4208808
C4208809
C4208811
C4208813
C4209789
C4208814
C4208816
C4208818
Color Tamaño
Marino Pequeño
Marino Medio
Marino Grande
Marino X Grande
Marino XX Grande
Marino XXX Grande
Negro Pequeño
Negro Medio
Negro Grande
Negro X Grande
Negro XX Grande
Negro XXX Grande
Precio Ud. €
54,76
54,76
54,76
54,76
54,76
54,76
54,76
54,76
54,76
54,76
54,76
54,76
4886 Chaqueta de invierno
14
El viento y la chaqueta de invierno impermeable con costuras selladas. Forro del edredón. Capucha ajustable y desmontable. Fleece en el cuello. Bolsillos en el pecho con solapas y bolsillos laterales con cremalleras. Bolsillos delanteros con solapas y bolsillos laterales. Ajustable en el dobladillo y de la manga. Mangas dentro del manguito elástico. Extendido hacia atrás. Bellows en la parte posterior para un mejor movimiento. Detalles discreto, reflectante en bolsillos delanteros capucha pecho, mangas
y espalda y bolsillo interior de teléfono. Zip en el interior para la aplicación de transferencia de calor. Bolsillo de tarjeta de identificación. Bucle Key. EN 342 prendas de protección para la protección contra el frío, junto con el arte: 1810 y EN343: Protección contra la lluvia. 100% poliester, Oxford, laminado, al viento y al agua, transpirable, 200 g / m2.
Código de Pedido
C6911753
C6911752
C6911751
C6911754
C6911755
C6911756
C6911759
C6911758
C6911757
C6911760
Color Tamaño
Red/Black S
Red/Black M
Red/Black L
Red/Black XL
Red/Black XXL
Red/Black XXXL
Cornflower Blue/Black S
Cornflower Blue/Black M
Cornflower Blue/Black L
Cornflower Blue/Black XL
Precio Código de Ud. € Pedido
109,00 C6911761
109,00 C6911762
109,00 C6911765
109,00 C6911764
109,00 C6911763
109,00 C6911766
109,00 C6911767
109,00 C6911768
109,00 C6911771
109,00 C6911770
Color Tamaño
Cornflower Blue/Black XXL
Cornflower Blue/Black XXXL
Navy Blue/Black S
Navy Blue/Black M
Navy Blue/Black L
Navy Blue/Black XL
Navy Blue/Black XXL
Navy Blue/Black XXXL
Gris / Negro S
Gris / Negro M
Precio Código de Ud. € Pedido
109,00 C6911769
109,00 C6911772
109,00 C6911773
109,00 C6911774
109,00 C6911777
109,00 C6911776
109,00 C6911775
109,00 C6911778
109,00 C6911779
109,00 C6911780
Color Tamaño
Gris / Negro L
Gris / Negro XL
Gris / Negro XXL
Gris / Negro XXXL
Black/Grey S
Black/Grey M
Black/Grey L
Black/Grey XL
Black/Grey XXL
Black/Grey XXXL
Precio Ud. €
109,00
109,00
109,00
109,00
109,00
109,00
109,00
109,00
109,00
109,00
1604
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Ropa de trabajo
10666
206976


































































































   1616   1617   1618   1619   1620