Page 1571 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1571

Polos / Camisetas
3324 PIKÉ
2 tonos Polo con detalles en contraste. Cuello y puño de la manga de la costilla de punto. Abertura del cuello con botones. Cuello reforzado y la costura del hombro. Detalle dobladillo Split en lado. 60% algodón, 40% poliéster, piqué, 220 g / m2.
Código de Pedido
C6911996
C6911718
C6911717
C6911716
C6911719
C6911720
C6911721
C6911715
C6911997
C6911725
C6911724
C6911723
C6911726
C6911727
C6911728
C6911722
C6911998
C6911732
C6911731
C6911730
C6911733
C6911734
C6911735
C6911729
C6912001
Color Tamaño
White/Grey XS
White/Grey S
White/Grey M
White/Grey L
White/Grey XL
White/Grey XXL
White/Grey XXXL
White/Grey XXXXL
Khaki/Black XS
Khaki/Black S
Khaki/Black M
Khaki/Black L
Khaki/Black XL
Khaki/Black XXL
Khaki/Black XXXL
Khaki/Black XXXXL
Army Green / Black XS
Army Green / Black S
Army Green / Black M
Army Green / Black L
Army Green / Black XL
Army Green / Black XXL
Army Green / Black XXXL
Army Green / Black XXXXL
Precio Código de Ud. € Pedido
19,90 C6700570
19,90 C6700572
19,90 C6700574
19,90 C6700577
19,90 C6700579
19,90 C6855659
19,90 C6911736
19,90 C6912002
19,90 C6911740
19,90 C6911739
19,90 C6911738
19,90 C6911741
19,90 C6911742
19,90 C6911743
19,90 C6911737
19,90 C6912003
19,90 C6911747
19,90 C6911746
19,90 C6911745
19,90 C6911748
19,90 C6911749
19,90 C6911750
19,90 C6911744
19,90 C6912000
Color Tamaño
Grey/Red S
Grey/Red M
Grey/Red L
Grey/Red XL
Grey/Red XXL
Grey/Red XXXL
Grey/Red XXXXL
Negro/Rojo XS
Negro/Rojo S
Negro/Rojo M
Negro/Rojo L
Negro/Rojo XL
Negro/Rojo XXL
Negro/Rojo XXXL
Negro/Rojo XXXXL
Black/Grey XS
Black/Grey S
Black/Grey M
Black/Grey L
Black/Grey XL
Black/Grey XXL
Black/Grey XXXL
Black/Grey XXXXL
Marine Blue/Grey XS
Marine Blue/Grey S
Precio Ud. €
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
Código de Pedido
C6911909
C6911908
C6911911
C6911912
C6911913
C6911907
C6911999
C6911917
C6911916
C6911915
C6911918
C6911919
C6911920
C6911914
C6911977
C6911924
C6911923
C6911922
C6911925
C6911926
C6911978
C6911927
C6911921
Color Tamaño
Marine Blue/Grey M
Marine Blue/Grey L
Marine Blue/Grey XL
Marine Blue/Grey XXL
Marine Blue/Grey XXXL
Marine Blue/Grey XXXXL
Navy Blue/Cornflower Blue XS
Navy Blue/Cornflower Blue S
Navy Blue/Cornflower Blue M
Navy Blue/Cornflower Blue L
Navy Blue/Cornflower Blue XL
Navy Blue/Cornflower Blue XXL
Navy Blue/Cornflower Blue XXXL
Navy Blue/Cornflower Blue XXXXL
Gris / Negro XS
Gris / Negro S
Gris / Negro M
Gris / Negro L
Gris / Negro XL
Gris / Negro XXL
Gris / Negro XXS
Gris / Negro XXXL
Gris / Negro XXXXL
Precio Ud. €
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
14
Grey/Red
XS 19,90 C6911910
Ropa de trabajo
1557
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
206970


































































































   1569   1570   1571   1572   1573