Page 1569 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1569

Polos / Camisetas
TIMBERLAND PRO 349 Polo técnico muy cómodo de manga corta
• Rendimiento: ninguna sensación de humedad cuando se trabaja en ambientes calurosos gracias su excelente sistema de control de la humedad • Comodidad: tela técnica de calidad con cinta anti-picor en el cuello
• Estilo: elegante apariencia que se adapta a todas las situaciones de trabajo
Código de Pedido
C6854751
C6854722
C6854693
C6854779
C6854811
C6854835
C6854753
C6854724
C6854695
C6854781
C6854813
C6854837
3305 Camiseta de Piqué
Color
Directoire Blue
Directoire Blue
Directoire Blue
Directoire Blue
Directoire Blue
Directoire Blue
Turkish Coffee
Turkish Coffee
Turkish Coffee
Turkish Coffee
Turkish Coffee
Turkish Coffee
Tamaño
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Precio
Ud. €
32,18
32,18
32,18
32,18
32,18
32,18
32,18
32,18
32,18
32,18
32,18
32,18
14
Bolsillo en el pecho. Manga corta. 100% Algodon, 200 g/m2
Código de
Pedido Color Tamaño
C6065455 Gris XS
C6064889 Gris S
C6064890 Gris M
C6064891 Gris L
C6064892 Gris XL
C6064893 Gris XXL
Precio Código de Ud. € Pedido
13,91 C6065456
13,91 C6065457
13,91 C6064563
13,91 C6064558
13,91 C6064559
13,91 C6064560
Color
Gris
Gris
Grey Melange
Grey Melange
Grey Melange
Grey Melange
Precio Tamaño Ud. €
XXXL 13,91
XXXXL 13,91
XS 13,91
S 13,91
M 13,91
L 13,91
Código de Pedido
C6064561
C6064562
C6065453
C6065454
Color
Grey Melange
Grey Melange
Grey Melange
Grey Melange
Tamaño
XL
XXL
XXXL
XXXXL
Precio Ud. €
13,91
13,91
13,91
13,91
Ropa de trabajo
1555
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45111 194834


































































































   1567   1568   1569   1570   1571