Page 1568 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1568

Polos / Camisetas
Camiseta \”Premium\” Turin de manga corta
Muy apreciada es ideal tanto como ropa de trabajo como uniforme corporativo. Disponible en varios colores populares ofrece una gran imagen tanto usada sola como cuando se usa bajo una sudadera. Fabricada 100% de algodón \”Premium\” proporciona un confort sin igual.
Código de
Pedido Color
C6029705 Verde botella
C6029704 Verde botella
C6029703 Verde botella
C6029706 Verde botella
C6029707 Verde botella
C6029708 Verde botella
C6029711 Negro
C6029710 Negro
C6029709 Negro
C6029712 Negro
C6029713 Negro
C6029714 Negro
C6029717 Marino
Tamaño
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Pequeño
Precio Ud. €
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
Código de Pedido
C6029716
C6029715
C6029718
C6029719
C6029720
C6029726
C6029723
C6029722
C6029721
C6029724
C6029727
C6029728
Color Tamaño
Marino Medio
Marino Grande
Marino X Grande
Marino XX Grande
Marino XXX Grande
Blanco X Pequeño
Blanco Pequeño
Blanco Medio
Blanco Grande
Blanco X Grande
Blanco XX Grande
Blanco XXX Grande
Precio Ud. €
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
Camiseta PRO 345 blanca de manga corta
Polo de piqué PRO 353 James
14
Camiseta de jersey simple 100% algodón de 220 g/m2tras el lavado - color White Camiseta Timberland PRO® 345 de manga corta - camiseta Timberland PRO de manga corta con logotipo impreso en la espalda para disfrutar de la comodidad y la diversión, camiseta 100% algodón con el logotipo de Timberland PRO en la espalda
Tela del cuerpo: Pique 100% algodón Pima®, 200 g/m2, cuello y puños: canalé 1x1 Polo 100% algodón - color Smoke
El polo de piqué Timberland PRO® 353 James es uno de los productos tejidos de última generación. Modelo cerrado y ceñido para los héroes del trabajo
Código de Pedido
C4199813
C4199814
C4199815
C4199816
C4199817
C4199818
Tamaño Precio
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Ud. €
25,24
25,24
25,24
25,24
25,24
25,24
Código de Pedido
C4199801
C4199802
C4199803
C4199804
C4199805
C4199806
Tamaño Precio
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Ud. €
36,05
36,05
36,05
36,05
36,05
36,05
1554
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Ropa de trabajo
9785
9780 38210


































































































   1566   1567   1568   1569   1570