Page 1562 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1562

Sistema anticaídas: Cordón | Sistema anticaídas: Accesorios
ArcSafe Lanyard
Cuerda Vertex 8105 2m
Titan Work Positioning Belt
Código de Pedido
C6022893
C6022894
Descripción del artículo
ArcSafe Lanyard, single-leg, hitch loop, 1 x 19mm snaphook
ArcSafe Lanyard, twin-leg, hitch loop, 2 x 19mm snaphook
Precio Ud. €
51,50
64,38
Cuerda absorbe impactos de 2m EA con un Pinnacle SC y un gancho para andamio de aluminio. Cumple con la EN149:354 + A1:362.
Código de Pedido Precio Ud. €
C4164588 58,17
BANDIT Lanyard
Correa para posicionamiento de trabajo Titan con anillas laterales
Código de Pedido
C1455303
TITAN Automatic Rope Grab
Precio Ud. €
22,87
Twin Leg PFL with snaphooks on legs
13
Agarre automático TITAN con línea de anclaje de cuerda de poliamida trenzada y conector
Código de Pedido
C6022918
C6022919
Descripción del artículo
Twin Leg PFL with 65mm snaphooks on legs
Twin Leg PFL with 21mm snaphooks on legs
Precio Ud. €
351,23
358,44
Según las normas de Trabajos en altura de 2005, se tienen que dar pasos apropiados y suficientes para prevenir la caída de cualquier material u objeto.
Código de Pedido
C4199839
C4199840
Precio Descripción del artículo Ud. €
Atrapa cables automático con 72,92 línea de anclaje de cuerda de
poliamida trenzada (longitud
10m, dia 12mm)
Atrapa cables automático con 95,72 línea de anclaje de cuerda de
poliamida trenzada (longitud
20m, dia 12mm)
Código de Pedido
C3946614
C3946615
Descripción del artículo
Cordón de herramienta BANDIT
Cordón de muñeca BANDIT
Precio Ud. €
15,37
15,49
1548
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
39890 39888
10050 6749
9967 9964


































































































   1560   1561   1562   1563   1564