Page 1563 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1563
Sistema anticaídas: Accesorios | Protección contra caídas - Rescate
SAFESCAPE ELITE Aparato para descender con cuerda a velocidad controlada
Eslinga de anclaje TITAN
Etrier
Eslinga de anclaje TITAN
Código de Precio
Código de Pedido
C6022920
C6022921
Precio Ud. €
31,93
11,74
“SAFESCAPE ELITE Aparato para descender con cuerda a velocidad controlada con volante, longitud de la cuerda de 50 m
Se entrega en bolsa para cuerda con el logotipo de rescate”
Código de Pedido Precio Ud. €
C4199849 1357,08
Agarre de cuerda de rescate
El agarre de cuerda de rescate se conecta a la cuerda el movimiento que viene de SafEscape Elite y se conecta invertida a una cuerda o acollador contra accidentes para elevar a la víctima.
Pedido
C4199855
C4199856
Descripción del artículo
TITAN Eslinga de anclaje 0,6m
TITAN Eslinga de anclaje 1,2m
Ud. €
7,00
9,23
Descripción del artículo
Etrier with carabiner
Etrier without carabiner
Eslinga de acero
Eslinga de acero, 1 m
Código de Pedido
C1455222
Mosquetón galvanizado con tornillo
Cell Phone Holder
Código de Pedido
C6022904
Hands-Off Chisel Grip
Precio Ud. €
7,00
Código de Pedido
C4199850
Stainless Steel Edge Protector
13
58,96
Precio Ud. €
26,17
Precio Ud. €
Mosquetón galvanizado con tornillo, longitud: 104 mm, anchura 58 mm, diámetro 10 mm, peso 0,18 kg, resistencia a la rotura: >25 kN, apertura de 17 mm.
Código de Pedido Precio Ud. €
C3967590 3,54
Código de Pedido
C6022870
Precio Ud. €
10,30
El protector de acero inoxidable guía la cuerda por un borde para prevenir la abrasión o corte cuando se eleva o desciende a una persona
Código de Pedido Precio Ud. €
C4199851 113,70
Equipos de protección individual
1549
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9970 9969
9968
39894
39897
39901
9980
9979
9978

