Page 1560 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1560

Sistema anticaídas: Linea de vida auto-retractil | Sistema anticaídas: Cordón
FALCON Webbing SRL
FALCON WEBBING SRL con dos mosquetones
Código de Pedido
C4199845
MIGHTYEVAC Cuerda de ayuda autoreplegante
13
Precio Ud. €
401,93
Edge-Tested Lanyard
Amarre Edge-Tasted con dos ganchos de rosca de acero, longitud: 2m
Código de Pedido
C4199863
Edge-Tested Lanyard
Precio Ud. €
68,87
Cuerda de ayuda de repliegue automático MIGHTYEVAC con cabestrante de recuperación de emergencia, cable de acero galvanizado de 4,8 mm, longitud de 15 m. Se engancha al trípode MN10 utilizando el soporte como parte de un kit de acceso a espacios confinados completo.
Código de Pedido
C1455277
MN20 Cabestrante de trabajo a pulso
Precio Ud. €
1055,39
Amarre Edge-Tested con gancho para andamio de aluminio y conector rosca de acero
Código de Pedido
C4199864
C3955512
Precio Ud. €
94,18
135,04
MN20 Cabestrante de trabajo a pulso, longitud: 20m · Cable de acero galvanizado
Código de Pedido Precio Ud. €
C1455271 1063,50
1546
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
10031 10033
10014
9953
9952


































































































   1558   1559   1560   1561   1562