Page 1559 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1559
Sistema anticaídas: Linea de vida auto-retractil
TWIN TURBO Conector de anilla D y dos PFL TurboLite
TURBOLITE con 2 mosquetones de pestillo giratorio para anclaje
• El indicador de carga del entramado integrado identifica cuándo se tiene que quitar la unidad del los servicios.
• Sistema de frenado de activación rápida de patente pendiente.
• Compacto y ligero proporciona 2 m de línea de vida de capacidad de trabajo. • Entramado diseñado para una mayor resistencia a la abrasión y una vida de
servicio más larga (entramado de vectran / poliéster).
• Carcasa de nailon ligero, de gran resistencia a impactos máxima durabilidad. • La pieza giratoria integrada evita que la línea vital se enrede.
• No se necesita re-certificación anual de fábrica.
• Con calificación de hasta usuario de 136 kg Calificada para hasta usuarios de
“TWIN TURBO Conector de anilla D y dos PFL TurboLite (1018013), peso 2,1 kg Permite una protección contra caídas del 100%”
Código de Pedido Precio Ud. €
C4199852 468,40
TURBOLITE con gancho para andamio y mosquetón de pestillo giratorio para anclaje
• El indicador de carga del entramado integrado identifica cuándo se tiene que quitar la unidad del los servicios.
• Sistema de frenado de activación rápida de patente pendiente.
• Compacto y ligero proporciona 2 m de línea de vida de capacidad de trabajo.
• Entramado diseñado para una mayor resistencia a la abrasión y una vida de
servicio más larga (entramado de vectran / poliéster).
• Carcasa de nailon ligero, de gran resistencia a impactos máxima durabilidad.
• La pieza giratoria integrada evita que la línea vital se enrede.
• No se necesita re-certificación anual de fábrica.
• Con calificación de hasta usuario de 136 kg Calificada para hasta usuarios de
100kg (uso en nivel inferior).
Código de Pedido
C4199848
FALCON Webbing SRL
Precio Ud. €
145,09
100kg (uso en nivel inferior).
Código de Pedido
C4199847
C3972552
Descripción del artículo
TURBOLITE con mosquetón de cierre de giro y gancho de andamio
TURBOLITE con gancho de andamio y mosquetón de cierre de giro
Precio Ud. €
155,37
155,37
FALCON WEBBING SRL con gancho para andamio de 63 mm y mosquetón
13
TURBOLITE con 2 mosquetones de pestillo giratorio para anclaje
• El indicador de carga del entramado integrado identifica cuándo se tiene que quitar la unidad del los servicios.
• Sistema de frenado de activación rápida de patente pendiente.
• Compacto y ligero proporciona 2 m de línea de vida de capacidad de trabajo.
• Entramado diseñado para una mayor resistencia a la abrasión y una vida de
servicio más larga (entramado de vectran / poliéster).
• Carcasa de nailon ligero, de gran resistencia a impactos máxima durabilidad.
• La pieza giratoria integrada evita que la línea vital se enrede.
• No se necesita re-certificación anual de fábrica.
• Con calificación de hasta usuario de 136 kg Calificada para hasta usuarios de
Código de Pedido
C4199844
FALCON con conexión giratoria superior y mosquetón
Precio Ud. €
419,65
FALCON con conexión giratoria superior y mosquetón, ganchos giratoria inferior
100kg (uso en nivel inferior).
Código de Pedido
C4199848
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1455318
C1455319
C4199842
Descripción del artículo
FALCON con giro superior y mosquetón, y gancho de segu- ridad de giro 10mtr
FALCON con giro superior y mosquetón, y gancho de segu- ridad de giro 15mtr
FALCON con giro superior y mosquetón, y gancho de segu- ridad de giro 20mtr
Precio Ud. €
570,00
668,88
742,04
145,09
Equipos de protección individual
1545
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9972
9971 9973
9976
9974
9972