Page 1471 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1471
Protección para manos: Capa de nitrilo
Hydrograin
Guante Premium Chrome Rigger
Guante Chrome Rigger de piel serraje de calidad Premium con dorso en algodón rojo y protección en los nudillos. Manguito de seguridad engomado y protector de venas. Para construcción minería paisajismo etc.
Cuero hidrófugo HYDRO
APLICACIONES
• Manipulación media o pesada en un ambiente húmedo, con aceite y grasas. • Trabajos exteriores en cualquier clima.
• Manipulación en puertos y aeropuertos.
• Trabajos en plataformas petrolíferas.
• Mantenimiento.
VENTAJAS
• El cuero flor bovino proporciona una buena resistencia mecánica.
• Buen agarre en un ambiente con aceites.
Código de Pedido
C6854943
C6854973
C6855003
C6855028
C6855049
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
Precio Material Ud. €
Cuero 5,46
Cuero 5,46
Cuero 5,46
Cuero 5,46
Cuero 5,46
Código de Pedido
C6029673
Tamaño del guante
X Grande
Precio Ud. €
2,24
Guante Tergsus
Guante Canadian Rigger
13
Guante de duradera piel flor porcino con cierre velcro dorso de algodón y refuerzo en las puntas de los dedos. Apropiados para tareas industriales ligeras.
Precio Código de Pedido Tamaño del guante Ud. €
C6029674 X Grande 2,14
Guante de serraje de vacuno con parche sobre la palma y protección de las venas de la muñeca. El dorso en algodón aumenta su comodidad y aireación.
Código de Pedido
C6029672
Tamaño del guante
X Grande
Tamaño
10,5
Precio Ud. €
1,70
Equipos de protección individual
1457
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38197 193861
38176 38214

